仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
静電容量標準51pF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
特性インピーダンス(Ω)標準108
燃焼性VW-1
耐電圧(V/min)2000
スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。
寸法(mm)融着部/30、非融着部/30
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)150
耐電圧1500V/分
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
静電容量95PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
特性インピーダンス(Ω)75
ケーブルサイズ(AWG)28
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
全長(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
絶縁体難燃ポリオレフィン
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
全長(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
絶縁体難燃ポリオレフィン
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー沖電線
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmリール長さ = 10m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.15 mmUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー沖電線
種別電気用軟銅線
厚さ(mm)箔:標準0.027
幅(mm)箔:標準0.36
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
材質(絶縁体)ポリオレフィン
絶縁体外径(mm)標準0.92
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青
材質(シース)軟質PVC
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
耐電圧A.C500
形態100m束巻き
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB無
電線メーカー沖電線
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)2000
コネクタB無
電線メーカー沖電線
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種別電気用軟銅線
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)箔:標準0.36
厚さ(mm)箔:標準0.027
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧A.C500
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)軟質PVC
材質(絶縁体)ポリオレフィン
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
色(絶縁体)黒・赤・緑・黄
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)標準0.92
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
仕上外径(mm)標準10.5
端子対数20
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
シース厚(mm)標準1.0
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード