1,209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷


1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 質量(g)約28 ねじ径G1/4 関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5 材質(本体)炭素鋼 流体一般作動油 バルブ構造両側バルブ付 材質(シール)NBR 表面処理亜鉛メッキ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,370 税込2,607
当日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工器SP-AカプラTypeA
エコ商品
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
用途不活性ガス・真空用。 トラスコ品番270-1850 材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM) 全長(mm)40 最高使用圧力(MPa)7.5 ねじサイズRc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.7
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
8日以内出荷

1個
15,200 税込16,720
8日以内出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泉精器製作所BIオスカプラ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4228 質量(g)63.5
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミ タイプオススターター
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.56、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.56
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.49、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.49
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
規格ARAG18107F 部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoBSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.15、BSM-1310L ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.12、BSM-1350L-18AU ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.9、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.12、BSM-1100L-2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.34、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂 質量(g)64 取り付け形状ホース取付用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
890 税込979
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.60、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.60
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプオスタケノコ
1個
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格1/4MS71170000 部品名称カプラーソケツト (オス) 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 図解NoMSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラキャップオス
部品名称カプラキヤツプオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.57、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.57
1個
849 税込934
7日以内出荷