53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターセット
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番239-6348 質量(g)550.0 セット数10点
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm)3/8"SQ 有効長(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
8日以内出荷

セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手のひらサイズのラチェットハンドル。 スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。 ソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
1個
859 税込945
当日出荷

首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20 セット商品数32点
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】13mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
1個
869 税込956
当日出荷


入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AOA-19RW ラチェットレンチ19mm ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる 厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9 全長(mm)224 呼び寸法19 最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813) 寸法(mm)(ギア)13 全長(mm)33 ヘッド高さ(mm)23.2 差込角(sq.)9.5[3/8] ギア数72
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410) 寸法(mm)(ギア)10 全長(mm)27 ヘッド高さ(mm)18.2 差込角(sq.)6.35[1/4] ギア数72
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)3/8 寸法L(mm)25.9 寸法H(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。 差込角(sq.)6.35・12.7 入組点数117 セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバーレンチ
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他 全長(mm)140 トラスコ品番853-2985 質量(g)124 最大トルク280kg/cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフック
ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。 材質アルミ 寸法(mm)98×45×64 ブラック 質量(g)42 タイプRB 穴幅(mm)ベルト:62
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/2 寸法L(mm)34.4 寸法H(mm)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
179,800 税込197,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0992 セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷