20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大型の時計表示つきで、週間制御。 画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。 5つのキーで簡単操作。 ON/OFF時刻設定は24ステップ。 AC100~240Vのフリー電源。 長時間の停電補償つき(約10年間)。 海外安全規格UL、CSA取得。 日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 制御出力2回路(1a×2)AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間、非連続接点間) 寿命10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 設定範囲0h0min~23h59min 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0~360°) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です インパルス電圧(V)操作電源端子間3k導電部端子と露出した非充電金属部間4.5k 静電気耐力8kV(誤動作) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各4回 セット誤差±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧範囲電源電圧の85~110% 停電補償時間連続10年以上(25℃)(※電源OFF時は表示および出力はできません。) 周期誤差月差±15s(25℃) 設定ステップ数(2回路合計)/24(ONまたはOFFでステップ数1です) 設定最小単位1min 停電対応リチウム電池方式
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9522 質量(g)220 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72 取付け方法パネル取付型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10~50 電圧許容範囲(V)AC85~240 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1c
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)週間式 タイムスイッチ
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて) 形状ボックス型 取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です) 消費電力AC100V 1W、AC200V 2W 表示電源:緑LED表示 出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力 周波数50~60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有 許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242) 駆動方式電子式 外形寸法縦(mm)110 動作周期週間式 停電補償10年間(リチウム電池仕様) 出力表示赤LED表示 外形寸法横(mm)90 外形深さ(mm)34
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒 仕様充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体)PC(ポリカーボ) 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 電力(W)5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62 安全装置過入力防止内蔵 機能ロック機能 測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力最大1500W(15A) タイマー設定プログラム数20 タイマー設定誤差±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10~50以内 消費電力(VA)約7 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85~115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償200時間
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様(時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

omron(オムロン)交互運転リレー
用途2台のポンプの交互運転 付属品保持金具PFC-N8 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 ピン数(ピン)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc 電源電圧AC100-200V(共用) トラスコ品番324-9531 質量(g)200 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)10 出力接点出力(1a) 定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100 使用周囲温度(℃)-10~50 パルス幅1~239秒 取付け方法表面取付型DINレール型 最小設定時間1分又は、1秒 使用周囲湿度35~85%RH 動作モード24時間+7日間 許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V 停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用) 回路1回路 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷