20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアビジョンセンサ
白色光モノクロ IO-Link PNP Vision センサコネクタ オムロンの FQ2 Vision センサ製品は、以前はハイエンドの Vision システムでしか対応していなかった Advanced Inspection、Code Reading、及び Verification を提供しています。センサとファインダの 2 つのコンポーネントのみが必要で、システムの Faster とシンプルな構成を実現しています。このオー
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●解像度:320 x 240ピクセル●出力タイプ:PNP●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:200 mA●接続方式:ケーブル●材質:ABS●IP保護等級:IP20●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7349-28
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類センサ
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別カメラユニット 寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27 保護構造IP50(IEC) 電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給) 消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)マルチコードリーダ
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き 保護構造IEC60529規格 IP67
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


IB-MCT001 チョコ停ウォッチャーmini INABA(因幡電機産業) 動画あり
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。 小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC 材質(本体)PC/ABS 質量(g)約78 種類カメラ本体 電源(V)DC5~48 定格電力(W)2.5 適合規格VCCI CLASS B センサータイプ1/2.3型 表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず) ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ 機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生 適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品) 保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力 通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社 動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH 耐振動TBD 撮影距離(cm)24~∞ カラーモードカラー マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル 言語表示日本語/英語 画素数約1676万画素 対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ) 記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上 最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください) 耐衝撃TBD 音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式 画角水平180°/水平110°/垂直未 フレームスピード(fps)30 対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
69,980 税込76,978
欠品中

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷


INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護) 付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー) 寸法(mm)82×83×26(突起部含まず) 種類画像センサ 使用温度範囲(℃)0~50 センサーCMOS マイクロホン無指向性マイク内蔵 機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) 解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps 表示LED2.4インチTFT LCD 入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック フォーカスF=2.0・85° 対応フォーマットH.264/AVC codec オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵 画素数最大500万画素(25650×1920) アズワン品番64-7704-31 記録メディアSDカード MAX32GB(別売) 入力電源(V)DC5~48 フレームスピード(fps)最大30 トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


PS-3タイプの上段X軸に取り付ける事でCCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(g)65
1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷

アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機DT X・Y軸ステージ 40×60
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.54 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)