30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
1個
61 税込67
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVC ケーブル引出方向L形
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 仕様片側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1~0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ●接点信号入出力:D-sub 9pin●リモートON/OFF入力●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能 付属品リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー 質量(kg)約15.5 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスA準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3%・バックアップ運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3% 最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.4 定格入力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)5 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能 コンセント出力バックアップ:C13(メス)×3個、端子台:2系統 入力プラグ形状:NEMAL6-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ、増設:(BUM100S)1台まで 相数入力:単相2線/出力:単相2線 ディスプレイ7セグLED 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2.2m) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 設置方式縦置き/横置き可能 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24 定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240 波形歪200 mode:6%以下 220 mode:10%以下 230 mode:10%以下 240 mode:12%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4 入力保護容量(A)10 バックアップ時間5分/最大負荷時:700W バッテリー数3個 入力電圧範囲(V)AC145±4~276±4(85%以下の接続負荷時)/AC170±4~276±4(85%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)1000/700 突入電流[耐量]インバータ通常運転時:300%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷


タイプソケット 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC250 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1~0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上
1個
789 税込868
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷