「オムロンソフトウェア」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。1度入力した言葉を記憶し、その使用頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換する「楽々入力」機能、読み方が解らない文字の「読み」を調べる逆引変換機能、ローマ字入力時にありがちな入力ミスを、自動的に正しい平仮名にして正しく変換する入力補正機能などを搭載。基本辞書は約50万語搭載し、人名辞書、地名辞書、住所辞書などの各分野別辞書も搭載している。また、クライアント/サーバ環境に対応し、辞書もサーバで一括管理されるため、クライアントはネットワーク上のどのマシンからでも、同じ日本語入力環境が利用できるほか、GUIツールの搭載により、キーバインドスタイルの変更や、各種変換、学習機能の動作をユーザごとにカスタマイズすることが可能。アカデミック版。
対応OSLinux、FreeBSD 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク60MB以上の空き容量
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

オムロンソフトウェアWnn8 for Linux/BSD アカデミック版
Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。前バージョン「Wnn7」で初搭載され、入力効率の向上を実現した「入力予測機能」が更に進化。「標準予測辞書」と「入力した言葉」を元に入力候補を予測するだけでなく、選択した日本語につながる最適な候補をも予測して表示する。単語の言い回しを変えたい時は「連想変換」で同義語に変換が可能で、難読語の漢字も単語を選んでから変換キーを押すと読みを表示する「逆引変換」が可能。母音の過不足や子音の超過など、タイプミスを自動的に補正して変換する入力補正も行う。さらに、UNICODEバージョン3.2の全ての日本語文字をサポートすることにより、いままでLinuxでは表示できなかった漢字が表示可能になり、最新GUIライブラリであるGTK+2に対応し、わかりやすく使いやすいユーザインターフェースを提供。言語変換の次世代標準フレームワークとして開発された「IIIMF(Internet Intranet Input Method Framework」にも対応している。約30万語の「基本辞書」に加え、分野別に細分化された「分野別辞書」を約22万語追加収録した辞書を搭載。FreeBSDの動作はOS側での正式対応後に可能。学生、教職員、教育機関対象のアカデミック版。
対応OSLinux 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー64MB以上 ディスク65MB以上の空き容量
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

オムロンソフトウェアWnn8 for Linux/BSD
Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。前バージョン「Wnn7」で初搭載され、入力効率の向上を実現した「入力予測機能」が更に進化。「標準予測辞書」と「入力した言葉」をもとに入力候補を予測するだけでなく、選択した日本語につながる最適な候補をも予測して表示する。単語の言い回しを変えたい時は「連想変換」で同義語に変換が可能で、難読語の漢字も単語を選んでから変換キーを押すと読みを表示する「逆引変換」が可能。母音の過不足や子音の超過など、タイプミスを自動的に補正して変換する入力補正も行う。さらに、UNICODEバージョン3.2の全ての日本語文字をサポートすることにより、いままでLinuxでは表示できなかった漢字が表示可能になったほか、最新GUIライブラリであるGTK+2に対応し、わかりやすく使いやすいユーザインターフェースを提供。言語変換の次世代標準フレームワークとして開発された「IIIMF(Internet Intranet Input Method Framework」にも対応している。約30万語の「基本辞書」に加え、分野別に細分化された「分野別辞書」を約22万語追加収録した辞書を搭載。FreeBSDでの動作はOS側での正式対応後に可能。
対応OSLinux 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー64MB以上 ディスク65MB以上の空き容量
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

オムロンソフトウェアWnn7 Personal for Linux/BSD
Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。一度入力した言葉を記憶し、その使用頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換する「楽々入力」機能、読み方が解らない文字の「読み」を調べる逆引変換機能、ローマ字入力時にありがちな入力ミスを、自動的に正しい平仮名にして正しく変換する入力補正機能などを搭載。基本辞書は約50万語搭載し、人名辞書、地名辞書、住所辞書などの各分野別辞書も搭載している。また、クライアント/サーバ環境に対応し、辞書もサーバで一括管理されるため、クライアントはネットワーク上のどのマシンからでも、同じ日本語入力環境が利用できるほか、GUIツールの搭載により、キーバインドスタイルの変更や、各種変換、学習機能の動作をユーザごとにカスタマイズすることが可能。
対応OSLinux、FreeBSD 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク60MB以上の空き容量
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1ライセンス版 アップグレード版
仕様アップグレード版 種類DVD ライセンス数1ライセンス版
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷



仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CD ライセンス数1ライセンス版
1個
22,980 税込25,278
81日以内出荷

仕様ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語 適合機種GOTシリーズHMI タイプGT WORKS3 シリーズメルソフトGT ライセンス数2 適合システムWindows
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式 データメモリ容量8Kワード 命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズ アズワン品番65-7337-10
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:PNP●入力方式:DC●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:5000ステップ アズワン品番65-7359-55
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:8 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7267-28
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7267-26
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップ アズワン品番65-7359-52
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450 アズワン品番65-7326-13
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7300-21
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137 アズワン品番65-7269-43
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589 アズワン品番65-7326-17
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード) 適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2 種類ソフトウェア
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mm アズワン品番65-7352-83
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mm アズワン品番65-7266-03
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750 アズワン品番65-7359-51
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)