57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容・SZ61 ズーム本体・接眼レンズ WHSZ10X(2個)・標準架台 SZ2-ST・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様焦準部:架台 総合倍率6.7~45倍 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368 作動距離(mm)110 照明なし(LED照明など取付可能) 接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22 ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜 光学系グリノー光学系
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ
仕様焦準部:架台 総合倍率6.7~45倍 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368 作動距離(mm)110 照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作 接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22 ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×) 鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜 光学系グリノー光学系
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

オリンパス社の生物顕微鏡をベースに設計しました。40型はBX40を、50型はBX50・60をベースにしています。確実にカバーの取り外しをしていただくために、両側に取手を付けました。背面にはコード穴が開いています。材質は、遮光効果のあるアクリル透明オレンジ板を使用しています。
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg)5.3 電源AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm)約187×231×385mm アズワン品番1-3348-01 ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡SZ61-60組み合わせ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW) 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TG-6と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。 デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。 アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。 防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。 Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) 接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。 接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。 カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
用途顕微鏡撮影 セット内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-6(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書 記録媒体SDカード モニター出力外部モニター:HDMI 動画最大4K画質 画素数1200万画素 モニタ3.0型液晶
1セット
138,800 税込152,680
6日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ) 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡本体+接眼レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定 セット内容i-BH本体 規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様LED照明 質量(kg)照明電源部/0.7、照明光源部/0.2 サイズ照明電源部/55×66×115mm、照明光源部/Φ89×32mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 照明8W アズワン品番3-9813-02
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷

オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書 寸法(mm)60×95 規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

オリンパス社の生物顕微鏡をベースに設計しました。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)130×94×43
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)小型工業用顕微鏡システムBXFM本体
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました。 BXFMは明視野、暗視野、微分干渉、簡易偏光、蛍光観察に対応した装置組み込対応モデルです。
1台
59,980 税込65,978
17日以内出荷

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm ストローク(mm)55 寸法(mm)82×110×220 質量(kg)1.1 ステージ寸法(mm)Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12)
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1台ほか
20,980 税込23,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MP-1-90 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12) 直径(Φmm)90
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

TG-7-SS OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書 外部出力モニター:HDMI 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 インターフェイスUSB-C モニターサイズ3.0型液晶
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
1個
142,980 税込157,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TG-7-SS(リモコン・ACアダプター付き) 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです ・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります ・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です ・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載 ・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です ・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます ・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) ・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます ・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です ・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です ・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み ・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売) ・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR1) 外部出力モニター:HDMI 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 リモコン対応 インターフェイスUSB-C 給電方式AC給電(HDMI出力中は給電できません):対応 モニターサイズ3.0型液晶
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカーオリンパス
1個(8mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BH2 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)MX40、MX51 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32×0.706(RMS) 視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22 絞り× オートフォーカス×
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。 TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。 暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。 さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8 対応機種TG-5、TG-4 焦点距離(mm)5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm) 撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H 厚さ(mm)1.5 視野Φ24
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)リング型白色LED照明装置
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
仕様照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類 適合本体SZX10、SZX7、SZ61 光源白色LED 寿命光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。 調光範囲0%~100% 出力電流可変方式
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32X0.706(RMS) 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
目盛1mm 100等分
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)