23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミフロンスーパーマイルドⅡは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。
主成分フッ素樹脂 比重主剤:1.14、硬化剤:1.00 主な用途外カベ 外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明 固形分主剤:49、硬化剤:38 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 0~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート 適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーⅡ 混合比5:1 塗布量0.15~0.18kg/m3/回 可使時間(時間)夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃) 用具種別刷毛、ローラー、スプレー
1セット(1缶)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

33111 クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
トラスコ品番397-4243 無色透明 主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
1個(113g)
5,298 税込5,828
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シーカ・ジャパンHAMATITE SC-SR1
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等 区分耐久性:9030G タイプシリコーン系 規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合 比重1.03 外観ペースト状 押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃) 弾性復元性(%)100(92) スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ タックフリータイム(時間)(23℃)0.5 硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
1箱(330mL×10本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260 クリーム色半透明 質量(g)50 主成分マイクロクリスタンワックス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン 容量(mL)500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 荷姿1缶(1kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
12,900 税込14,190
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-MS1-NB-LM
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等 外観ペースト状 押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃) 弾性復元性(%)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 指触乾燥時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1 硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
1箱(320mL×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットエアーパテ
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。 手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。 粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4251 クリーム色半透明 質量(g)113 主成分マイクロクリスタンワックス
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

5つのこだわりから生まれた次世代ガラスコーティング。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用せず、オルガノポリシロキサンを主剤とした無溶剤・無機質塗料から開発しました。空気中の湿気と温度によって常温で硬化が促進され、従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成します。耐熱性で紫外線、光エネルギー波長での材質変化は起こりにくく、耐酸性がある超耐久性のガラス質のコーティングを実現しました。まさに”ファーストクラスのコーティング”です。素材:VOCフリー:大切な愛車を保護するものだから、車にもそして環境にも安全な素材にこだわりました。有機樹脂及び揮発性有機化合物(VOC)を使用しない無溶剤・無機質のガラスコートです。美しさ:仕上りの美しさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜はまるでクリアをもう1枚のせたような重厚な光沢を生みます。優れた防汚性:汚れにくいこと、そして汚れの落としやすさにこだわりました。ファーストクラスコートの被膜は紫外線等、光線での材質変化は起こりにくく、耐熱性、耐酸性があり、様々な汚れをシャットアウトします。耐久性:美しさ・防汚性を長持ちさせるための耐久性にこだわりました。ワックスやポリマーなどの従来の有機結合よりも強い無機結合により、緻密で強靭な不活性の被膜を形成し、撥水効果は約半年、被膜自体は約2年間持続します。※駐車環境・洗車回数・走行条件等により異なります。メンテナンス性:お手入れのしやすさにこだわりました。日頃のお手入れは水洗いもしくはシャンプー洗車で十分です。約半年間持続の撥水成分を結合させてありますが、撥水効果が無くなってもその下のガラス被膜がしっかりと愛車をガードします。作業性の良さ:簡単施工!脱脂剤不要!シャンプー洗車後の濡れたボディに施工。濃色車でもムラになりにくく拭き上げも簡単です。【施工可能な箇所】自動車ボディ塗装部・バンパー・ホイール・ヘッドライトカバー・リアライトカバー・その他プラスチック樹脂部・その他金属部
用途多目的保護被膜形成 成分オルガノポリシロキサン 内容ファーストクラスコート(10g) x 1、スポンジ x 1、マイクロファイバークロス YS x 1、ステッカー x 1 内容量(g)10 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ティーエフサービス耐震ロックゲル
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。 種別耐震マット 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5 適合温度(℃)‐20~+75
1セット(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン) 対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等 適合用途防振
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツールミュージアムパテ
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン) 質量(g)90 対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等 本体寸法(mm)87×150×10 内容量(g)75 適合用途防振
1個
1,788 税込1,967
欠品中