刃は前後使えます。
用途205B用替刃。
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番360-7518
質量(g)22
刃厚(mm)0.6
アズワン品番1-6222-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット
刃厚(mm)0.55
全長(mm)137.5
適合替刃XB13
全厚(mm)15.1
全幅(mm)27
質量(g)26
材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
トラスコ品番353-0698
規格S型
適合替刃・カッターP-450替刃XB13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7
トラスコ品番360-7500
全長(mm)45
質量(g)18
刃長(mm)11
刃幅(mm)8
適合替刃・カッター13B、204B
刃厚(mm)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
1セット(3枚)
¥430
税込¥473
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。
付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)構造用鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
プラスチック用のカッターです
DIYやホビークラフト用プラスチックカッター
アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
色黄
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)超硬質合金
全長(mm)140
質量(g)40
刃厚(mm)1.5
材質(柄部)樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在
ワンタッチシンプルロック機構
替刃内蔵型
質量(g)80
付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
関連キーワード