水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積50mm厚約250×350mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
最小ロット:1m3(2,350kg)~
発注単位:1m3以上は0.5m3毎(1.5m3、2.0m3、2.5m3・・・)
用途生コンクリートはDIY工事、倉庫の基礎、庭まわりのアプローチや駐車場、様々な建築・土木用途にお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
サービス分類オーダー・加工
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×30
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。
耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。
製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色黒
材質常温アスファルト混合物
危険物の類別非危険物
施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。
危険物の類別非危険物
関連資料(3.63MB)
こんなお得な商品も!

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)
危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
アルカリ成分と溶剤の高配合によりポーラス(細孔)内部に蓄積した油汚れを強力にリセットします。
用途セラミック床用の洗浄剤として
液性アルカリ
pH値13.9
成分アルコール系溶剤、無機アルカリ、アミン類、界面活性剤(陰イオン系)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード