サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
タイミングベルト交換の必需品
ベルトテンショナーを縮めた状態でピンを差し込んで固定します。
ピン径0.79、1.24、1.37、1.49、1.68、1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。
日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系)
72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。
付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き
適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種
全長(mm)約710
メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70
ハンドル厚さ(mm)12
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。
ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
質量(g)90
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8インチ
寸法D(mm)25
寸法C(mm)15.5
サイズ(LH-S)10S
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)SUS304
最高使用温度(℃)70
材質(スプリング)SUS302
チェーンスピード(m/min)20(許容)
材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)
質量(g)430
最高使用温度(℃)70
チェーンスピード(m/min)max.20
関連キーワード
1
2
次へ