55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質硬質塩ビ
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ 材質AES(耐候性樹脂) 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
1ケース(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー 適合管VU25~50(オーバーフロー管)
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本 パールグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
569 税込626
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質FRP+塩ビ 半透明・グレー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

外層素材は耐候性の高いハイバロン、内層は耐油性の高いNBRの特殊二層構造を採用しており、従来品にありがちな経年変化による硬化やひび割れに対し非常に優れた耐久性を持ったガソリン専用のホースです。1台分に必要な2Mに加え取付けに必要なクリップ4個もセットしました。内径は3Φに対応します。
サイズ内径は3Φに対応 外径(Φ)7
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

オーバーフローホースを正しい位置で束ねるためのラバー製クランプ。適切なホースラインを制定し廃油させなければ最悪の場合、溢れ出たガソリンがエンジンやタイヤに飛散し非常に危険です。オーバーフローホースセットと併せてご使用ください。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリカーボネート 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)130 アズワン品番4-3533-01
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-33
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-32
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)180 アズワン品番4-3532-01
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質ダイキャスト ダイキャスト
1個
499 税込549
当日出荷

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5 材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20 材質黄銅/ABS アンティークゴールド 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
アンティークゴールド はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップアップなしタイプ オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷


1個
969 税込1,066
当日出荷

頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE) アズワン品番67-2480-09
1個
649 税込714
5日以内出荷

オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25 材質ステンレス SUS304
1ケース(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ 適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25 材質AES(耐候性樹脂)
1ケース(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ABS樹脂、(皿目)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI丸鉢排水栓
エコ商品
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして 挟み能力(mm)~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷