手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)1.9
消費電力(W)180
コード長さ(m)2心・1.8
質量(kg)1.3(コードを除く)
付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)112×102
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)131
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式
タイプMタイプ(マジック)
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)1.6
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])16000~24000
オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186
回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000
電源(V)AC100
電流(A)1.8
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
ペーパー寸法(mm)93×233
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.7
付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500
仕様エアー式
付属品カプラ、スピンドル油
質量(kg)0.74
空気消費量(L/min)340
ペーパー寸法(mm)75×110
オービット径(Φmm)3
騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)114×280
パット寸法(mm)114×228
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.8
付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ
アズワン品番64-7056-86
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
オービットダイヤ(mm)3
流量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142
質量(g)550
使用ペーパーマジックペーパータイプ
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.64
付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
ペーパ外径(Φmm)100
仕様空気式
トラスコ品番495-7725
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に
付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1
材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂
色サンドベージュ
消費電力(W)150
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
電源コード(m)約2
ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)
定格時間(分)20
使用ペーパー93×230mm
集塵二重ファン
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番161-1422
全長(mm)135
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
小型・軽量・片手で楽々操作
クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140
パット寸法(mm)75×105
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
コード長さ(m)2
長さ(mm)130
付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル
質量(kg)0.76
トラスコ品番379-9301
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダー
パッド寸法(mm)73×98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m])6000
ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)
パッド寸法(mm)115×229
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)3.5
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)7
ペーパー寸法(mm)100×180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
質量(kg)2.1
空気消費量(m3/min)0.68
付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本
トラスコ品番495-7768
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構!
ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能!
高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])7000~15000
ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230
ベース寸法(mm)90×187
付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ
本体質量(kg)約1.3
トラスコ品番497-6584
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(g)900
消費空気量(L/min)266
エアーインレットPT 1/4
パッドマジック
騒音レベル(dB(A))84
振動×103
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)343
質量(kg)2.31
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.533
振動10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。
質量(kg)3.1
取付方式サンディングディスク:面ファスナー式
定格消費電力(W)500
パッド径(Φmm)サンディング:150/125
負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番857-7737
全長(mm)315
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーのり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)145
品番9135
質量(g)630
タイプ非吸塵
全高(mm)82
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
パッドマジック
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番799-8538
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8511
質量(kg)1.27
騒音値(dB)89(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)540
騒音レベル(dB(A))80
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)550
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)軌道:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様布サンダー
セット内容#60、#120、#240×各2枚
材質布サンダー
寸法(mm)228×93
1セット
¥379
税込¥417
6日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
タイプJタイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288
流量(L/min)350
パターンJ穴吸塵穴パターン
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×178/98×175
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ