27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(シール)ポリプロピレン 適合板厚(mm)8以下 材質(キャップ)ナイロン66 使用周囲温度(℃)-25~+80 材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ) ニップルナイロン66
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-40~+100 保護等級IP68 1bar/30min 準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質真鍮 保護等級IP68
1個
特価
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)コードロック
本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
1パック(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯性ロング
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25~80
1箱(20個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66 ブラック 規格UL94V-2
1袋(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途 材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ) 使用周囲温度(℃)-25~+100 材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB) 材質(ブッシュ)EPDM ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
1袋(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)