カテゴリ

  • 梱包用品(3)
    • 梱包用作業用品・工具(3)
  • 制御機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ

「カイコーン」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おやつカンパニー ベビースタードデカイ札幌みそラーメン味 62g x12 おやつカンパニーおやつカンパニー ベビースタードデカイ札幌みそラーメン味 62g x12おやつカンパニー
1,598税込1,726
1セット(12個)
6日以内出荷
ベビースターファンと一緒に作ったドデカイラーメン札幌みそラーメン味です。みそのコク、コーンの甘み、バターの香りのバランスを取りつつ、ファンの意見も取り入れながら札幌みそラーメンらしい味わいを追求しました。
保存方法常温
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP51(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)1.1高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン定格制御電源電圧(V)100 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP52(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)1.1高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン定格制御電源電圧(V)100 AC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン定格制御電源電圧(V)24 DC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP55(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン定格制御電源電圧(V)24 DC
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音)シュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104音色サイレン
ニューコーンサイン 防犯標識 不審者警戒中 グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不審者警戒中グリーンクロス
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不審者警戒中 不審者は見つけ次第110番通報します
[冷凍]  Delcy スーパースイートコーン 自然解凍 Delcy[冷凍] Delcy スーパースイートコーン 自然解凍Delcy
2,498税込2,698
1セット(250g×4袋)
翌日出荷
自然解凍なのでそのままトッピングにお使いいただけます。【加熱不要で食べられる】自然解凍規格なので、加熱調理不要でお召し上がりいただけます!【スーパースイートコーン使用】甘みの強いスーパースイートコーンのみを冷凍しています。【トッピングに最適】加熱調理不要なので、ラーメンやサラダ、コーンスープなど様々なメニューでお楽しみいただけます。
反射回転器クルピカコーン頭部用 143×235 ユニット反射回転器クルピカコーン頭部用 143×235ユニット
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
風力や車の風圧で回転し、特に夜間は両面の丸い反射シートが暗闇に明るく輝き、危険を察知できます。
用途コーン頭部用トラスコ品番740-1671材質ピリプロピレン寸法(mm)143×235質量(g)105
カイコーンPRO 替え刃 オルファカイコーンPRO 替え刃オルファ(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)ほか
当日出荷
替刃式カイコーンPRO専用替刃。サビにくいステンレス刃を採用。
幅(mm)37.9厚さ(mm)44全長(mm)13.2質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
替え刃式カイコーンPRO オルファ替え刃式カイコーンPROオルファ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッターダブルカートンも切断可能ワンタッチで替え刃交換サビにくいステンレス刃広めの刃幅で、厚手素材にも対応!前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも幅(mm)44厚さ(mm)20全長(mm)171.52質量(g)54パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21適合替刃カイコーンPRO 替え刃RoHS指令(10物質対応)対応
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
柔らかいリング付コーンバー 1.5m 緑白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 1.5m 緑白 PVCリングブラスト興業
5,598税込6,158
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
緑白長さ(m)1.5質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
柔らかいリング付コーンバー 1.5m 赤白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 1.5m 赤白 PVCリングブラスト興業
5,598税込6,158
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
赤白長さ(m)1.5質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
柔らかいリング付コーンバー 1.5m 黄黒 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 1.5m 黄黒 PVCリングブラスト興業
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
黄黒長さ(m)1.5質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 緑白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 緑白 PVCリングブラスト興業
5,598税込6,158
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
緑白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリングブラスト興業
5,598税込6,158
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
赤白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 黄黒 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 黄黒 PVCリングブラスト興業
5,298税込5,828
1セット(5本)ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
黄黒長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
カイコーン オルファカイコーンオルファ(12件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
予約販売
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
テーブルクラフト 使い捨て サービスコーン テーブルクラフトテーブルクラフト 使い捨て サービスコーンテーブルクラフト
2,298税込2,528
1パック(50個)
翌々日出荷
天然素材で環境に優しい使い捨て容器です。
材質外寸(mm)62×84、前H118、後H153EBM品番956670
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら