材質真鍮
直径×高さ(mm)75×75
TKG品番9-1129-0901
TKG品番(2017)6-1003-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他
入数(双)1
逃げ角(度)7
種別鋳鉄用
材質AC700G
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質PP
直径×高さ(mm)67×63
TKG品番9-1129-1001
TKG品番(2017)6-1003-1001
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
材質プラスチック、柄:木製
寸法(mm)Φ70×150
EBM品番3612300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ヘッドとシャンクの間に取り付け、突出し長さを伸ばします。
用途突出し長さの調整に。
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
アキシャルアジャスト機構付で、ステップカットが可能です。
カートリッジを選択することで、貫通穴(Aタイプ)、止まり穴(Eタイプ)の加工に対応します。
用途荒加工用。
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途EWNボーリングヘッド用。
切刃長さ(mm)8
適合被削材種鋼
ノーズ半径R(mm)0.4
1)素地及びウレタンエラストマーとの付着性がすぐれている。
2)塗装作業性が良好である。
仕様2液性
色グリーン
膜厚(μm)標準:30
希釈剤エポニックスシンナーA
危険等級Ⅲ/Ⅱ
使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。 規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて拭いて調整してから塗装する。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用する。(6)塗装終了後、使用機械は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第一石油類
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分 20 分半硬化 24 時間8 時間 6 時間4 時間
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途荒加工用(貫通穴用)に。
形状正方形90°
切刃長さ(mm)7.94
トラスコ品番387-1363
厚さ(mm)2.38
質量(g)50
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
適合被削材種鋼全般用
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)0.4
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チップの4コーナーが使用可能。
形状正方形90°
逃げ角(度)7
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
適合被削材種鋼全般用
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)0.8
用途鋼全般用
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
適合鋼全般用
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)0.8
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
質量(g)300
足置き台を設置できる電動処置台。
高さ調節が可能な足置き台を設置することで内科・胃腸科・消化器科など、内視鏡検査時に最適なポジショニングが得られます。
足置き台は取り外しができ、付属のフタクッションを取り付ければフラットな状態でも使用できます。
質量(kg)80
耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)125(トータルロック)
付属品S型サイドレール×2本、ガートル棒、フタクッション
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
足置き台を設置できる電動処置台。
高さ調節が可能な足置き台を設置することで内科・胃腸科・消化器科など、内視鏡検査時に最適なポジショニングが得られます。
足置き台は取り外しができ、付属のフタクッションを取り付ければフラットな状態でも使用できます。
付属品S型サイドレール×2本、ガートル棒、フタクッション
質量(kg)80
耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)125(トータルロック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000028
医薬品医療機器等法一般医療機器
1)塗装足場や被塗物の形状等でエアレス塗装が難しい所に適用する。
2)塗膜は可撓性に富み、すぐれた耐衝撃性、耐屈曲性を発揮する。
3)冬期でも短時間で良好な硬化塗膜が得られる。
仕様2液性
色黒
膜厚(μm)標準:500
希釈剤カイザー洗浄用シンナー
危険等級Ⅲ
使用上の注意被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する 。ポットライフが短いので出来るだけ少量配合で使用する 。混合比率の正確をきするため、電子天秤を使用する。攪拌によるエアーの巻き込みを出来るだけ少なくし容器底部の縁の部分もよく攪拌する 。塗料中にシンナーを絶対に混入しないように注意する。カイザーヘラ塗り用施工要領書を確認のこと 。
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第四石油類/可燃性液体類
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 4時間 2時間 1時間 30分半硬化 12時間 6時間 3時間 1時間
危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。
持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と
ラテン語が書かれています。
指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質金属
厚さ(mm)約10~6 ※目安
色ゴールド
質量(g)約210 ※個体差あり
サイズ(cm)約12.5×7 ※目安
直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
エレクトリックギター向けカポタスト。Kyser(R) 社は、世界有数の楽器メーカーである Fender(R)R) Musical Instruments Corporation とコラボレートし、「クラシック カラー」Quick-Change(R) エレクトリックギター カポタストをリリースしました。 このカポは、Kyser(R) の精密な ColorMatch Process(R) と、ほとんどのFender(R) エレキギターの指板に適合する新しく設計された9.5 インチのラディウス径を採用しています。このクラシック カラーは、同社のStratocaster(R) や Telecaster(R) モデルなどの50 年代と 60 年代の伝説的なヴィンテージ楽器へのオマージュです。バタースコッチブロンド、ダフネブルー、オリンピックホワイト、 サーフグリーン、シェルピンクにフィエスタレッドを加えた6カラーで、コレクターやヴィンテージのフェンダー愛好家が好むカラーに設定しています。ColorMatch Process(R) は、クラシックな Pantone(R) の色を最先端のフォトスペクトロメトリー技術で正確に再現し、さらに細かくカスタマイズしてヴィンテージおよび現代の Fender(R)R) ギターと色合いをマッチさせています。また、カポタストはKyser(R)社の技術者と世界的なアーティストによってテストされ、Fender(R)ギターの指板に正確な力量と角度でフィットするよう精密にデザインされています。。 。。2013 年にはFender(R) Red エレキギターカポタストを、2014 年にはFender(R) Stratocaster(R) 60 周年記念シルバーエレキギターカポタストを限定リリースして以来、今回3 度目のコラボレーションが実現しました。
容量(mL)100
区分指定医薬部外品
シリーズビタカイザー
本数50
効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
栄養成分タウリン、ローヤルゼリー、カルニチン塩化物、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット(100mL×50本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。
材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L)
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000
松吉医科器械コード23-3711-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
¥16,880
税込¥18,568
6日以内出荷
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ