43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)ウッドラック
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍 組み立てに必要な六角レンチは付属 各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質天然木パイン(ラッカー塗装) 高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290 棚板耐荷重(kg)10 組立時間約20~30分
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

木とスチールを組み合わせたビンテージスタイルのラックです。 自由度の高いオープンラックなので、木棚やディスプレイラック、間仕切りにもお使いいただけます。 ラックを組んだままの状態で簡単に棚板位置を変更することができます。
材質スチール、プリント紙化粧パーティクルボード
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度#400/#600 刃幅(mm)先端:6、末端:22 刃長(mm)134 全長(mm)235 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)75 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷

自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 仕様ハードネット 付属品結束バンド10本付き 材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
1セットほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ツールポーチ 肩掛け モノタロウ 動画あり
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm)35以下 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
1個
729 税込802
当日出荷

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m)2 仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 質量(kg)1.57/枚 透明 全光線透過率(%)70-80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

スター・トレーディングKINGSTON メンズカインドシューズ
片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく。ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。
機能軽量 材質(底部)EVA・合成ゴム 厚さ(cm)ソール:1.5 甲被タイプファスナータイプ ヒール(cm)2
1足
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 動画あり
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 210×78.7 全長(mm)210 ブラック 質量(g)67.7 板厚(mm)1.86 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)90 刃部加工チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
1袋(4枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷


マグマ冷熱工業いけどりくん
材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 質量(g)250 開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456 適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ 取扱説明書(0.16MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1m=約16.7円を実現! 大容量、低コストでお得に使えるうえ、再生材使用で環境にやさしい、オフィスユースに最適の修正テープです。 細かい修正に便利な「ピタットライン」目盛り付。
テープ長さ(m)30 グリーン購入法適合 材質ケース/再生PS、スライドカバー/ABS、内部部品/再生PS・PS・POM・PET エコマーク認定認定 テープ地色 本体サイズ(mm)48×19×83 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号17 112 165
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ベストコ我が家の回転寿司トレイン
エコ商品
我が家で回転寿司トレイン用のお皿5枚セットです 電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P 材質ABS樹脂 ホワイト 直径(Φmm)90 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ不可 食器洗浄機不可
1個
399 税込439
9日以内出荷

ベストコ我が家の回転寿司トレイン
エコ商品
我が家で回転寿司トレイン用の車両2両セットです
セット内容専用車両2P 材質ABS樹脂 寸法(mm)約95×60×50 イエロー 質量(g)約54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
9日以内出荷

ベストコ我が家の回転寿司トレイン
エコ商品
おうちで回転寿司が楽しめる お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます 電池式(単3形乾電池×2本)(別売り) パーツ別売り有
セット内容先頭車両×1、先決車両×3、直線レール×2、曲線レール×8、寿司皿×6枚(サイズ:Φ90×H10mm) 材質ABS樹脂 寸法(mm)約635×440×75 イエロー 質量(g)約480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

寒い日には手放せない肌にあたる内側を起毛させた暖かインナー
用途肌にあたる内側を起毛させているから、暖かく優しい着心地。裏起毛で着心地はあたたかく、寒い日にはかかせない一枚です。首もとまでしっかりカバーして暖かいです。 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10%
1枚(1枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185 焦点距離(mm)12 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ54×60.4 鏡筒長(mm)59.8 撮影距離(m)(最短)0.2 絞りF1.6-F22 画像サイズ1型インチ(フォーマット) マウントCマウント 作動温度(℃)-10~50 画角57.1°(水平) バックフォーカス(mm)13.54
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷



2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3") 視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18 被写界深度(mm)114.5±3.4 TVディストーション+0.007% NA(開口数)0.082~0.014
1本
359,800 税込395,780
6日以内出荷

2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3") 視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36 マウントC 被写界深度(mm)112.5±3.4 TVディストーション-0.003% 光学倍率0.5× W.D.(mm)110 NA(開口数)0.042~0.009
1本
359,800 税込395,780
6日以内出荷

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
1個ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3") 視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6 被写界深度(mm)114.5±3.4 TVディストーション+0.007% NA(開口数)0.082~0.014
1本
369,800 税込406,780
6日以内出荷


1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷