名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイズ(mL):250
濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08
容量(mL)250
検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による
アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。
除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。
香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
使用場所厨房・ホール
液性アルカリ性
シリーズマジックリン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120mL)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン
比重1.05g/mL
屈折率1.59/589nm(25℃)
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。
一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。
更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替)
測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内
分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度
表示液晶3.1/2桁
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース
外形寸法(mm)88×174×65
質量(g)約310
アズワン品番1-8674-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質強化磁器
形状丸
種別クープスープ皿
色ホワイト
質量(g)380
直径×高さ(mm)190×43
TKG品番9-2340-1001
TKG品番(2017)6-2127-1001
食器洗浄機業務用
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
金属を侵す事のない天然研磨剤カオリン配合。艶出し成分配合。
1本(50mL)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別ケーキ皿
色ホワイト
質量(g)300
TKG品番9-2340-0501
TKG品番(2017)6-2127-0501
食器の種類洋食器
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。
・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。
・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
種別兼用ソーサー
色ホワイト
TKG品番9-2340-2002
TKG品番(2017)6-2127-2002
1箱(6枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
種別デミタスソーサー
色ホワイト
直径(mm)125
TKG品番9-2340-2202
TKG品番(2017)6-2127-2202
1箱(6個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
容量(mL)255
種別アメリカンカップ
色ホワイト
TKG品番9-2340-1701
TKG品番(2017)6-2127-1701
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別パスタプレート
色ホワイト
質量(g)540
直径×高さ(mm)221×42
TKG品番9-2340-1401
TKG品番(2017)6-2127-1401
食器の種類洋食器
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別デザート皿
色ホワイト
質量(g)400
TKG品番9-2340-0401
TKG品番(2017)6-2127-0401
食器の種類洋食器
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別ディナー皿
色ホワイト
食器の種類洋食器
洗う成分100%植物生まれ。W皮脂吸着成分(海泥(海シルト)、カオリン)、グレープフルーツエキス(うるおい成分)配合。汗やベタつきをすっきり洗い流します。素肌すこやか成分配合。うるおいを守って洗う。グレープフルーツ&ライムの香り。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン不使用。お子さまのデリケートな肌もやさしく洗いあげます
シリーズナイーブ
商品タイプ詰替用
1個(360mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
キャンプ場でも使用可能!
天然由来成分100%の環境にやさしいボディ用石鹸《Outdoor soap》
夏のムシムシ※悩みをスッキリと洗い流す、バリアハーブの香りが特徴。※蒸し暑い季節のこと
植物釜焚き無添加素地に、シトロネラやハッカ油など12種の天然精油ブレンドのハーブアロマ(4%)を配合。さらに2種の植物オイルとカオリン配合でスッキリなめらかなお肌へ。
吊るして使える便利な泡立てネット付き。
用途1.石鹸と付属のネットを水で濡らし、手でもみ込むように泡立てます。
2.たっぷりの泡ができたら、ネットから泡を絞り取り、手肌や体全体をやさしく洗ってください。
3.使用後は、石鹸とネットをよくすすぎ、十分に水を切ってから、吊り下げて乾かしてください。
1個(80g)
¥789
税込¥868
11日以内出荷
4種の補給成分※1配合処方が、毛穴に詰まったアブラを速攻洗浄。(※1:ボルカニックソイルエキス(火山土抽出物)、ホワイトクレイ(カオリン)、活性炭、活性炭、グレープシードオイル)。3種の補給成分※2配合処方が、頭皮の奥3層(角質層内の上・中・下層)に浸透。(※2:ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン/整肌・保湿成分)。ストロングな爽快感で、根元からボリュームのある強い※3髪へ。(※3:切れ毛を防ぐ)
仕様●内容量:350g●成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、メントール、ヒマワリ種子油、火山土抽出物、カオリン、炭、ブドウ種子油、ローヤルゼリーエキス、グルコン酸亜鉛、アルギニン、酢酸トコフェロール、BG、グリセリン、PPG-7、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、クエン酸、塩化Na、水酸化Na、トコフェロール、ソルビン酸K、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料
アズワン品番67-0486-23
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
毎日使える泥パック
たった1分!シャワータイムに洗い流すだけ
微粒子カオリン(角質除去成分)が、古くなった角質と毛穴の汚れをやさしく取りのぞく、洗い流すクレイパック
ブルガリア「薔薇の谷」産のダマスクローズ蜂蜜(保湿成分)を配合
なめらかで健やかな肌に整えます
【ご使用方法】
1)洗顔後、顔全体に適量(さくらんぼ粒大3個分)手に取り、顔全体に伸ばします。
2)薬指の腹を使い、1分程なでるように、顔の中心から外側に向かってマッサージします。※目の周り、口の周りにもご使用いただけます。
3)ぬるま湯で洗い流します。
容量(g)450(毎日顔のみの使用で約45日分、首までの使用で約30日分)
配合成分カオリン・グリセリン・水・BG・PCA-Na・ハチミツ・乳酸Na・セルロースガム・乳酸・メチルパラベン・エチルパラベン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料
1個(450g)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
これ1本でおそうじも消臭も泡立ち続く
香りミントの香り
商品タイプつめかえ用
1個(300mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
質量(g)50
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
便器内にスプレーするだけでコーティング※。便汚れがつきにくくなるトイレ用洗剤。シトラスミントの香り。<>便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。※1日1回の使用をおすすめします。
種別スプレー
シリーズトイレマジックリン
トイレそうじをする時も、そうじの後も天然ローズ※がやさしく香るトイレ用洗剤。エレガントローズの香り。便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。※香料中に配合。
種別スプレー
シリーズトイレマジックリン
これ1本でおそうじも消臭も泡立ち続く
香りミントの香り
商品タイプ本体
1個(350mL)
¥339
税込¥373
当日出荷
泡で便器をおおって5分待つだけ。泡が汚れに吸着ブラシでこすらずスッキリピカピカに。シトラスリボンの香り
種別泡
シリーズトイレマジックリン
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビ1週間防ぐ!シリーズ最高レベルの防カビ機能。グリーンハーブの香り
シリーズバスマジックリン
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビを1週間防ぐ(※1)!浴そうの抗菌(※2)・ウイルス除去(※3)まで。シリーズ最高レベルの防カビ機能。香りが残らないタイプ。
※1、2既に発生している汚れは、除去してからお使いください。※2、3すべての菌・ウイルスを除去、抗菌するわけではありません。
※2おそうじ後、お湯をはるまで抗菌(24時間以内)。※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
シリーズバスマジックリン
泡で便器をおおって5分待つだけ。泡が汚れに吸着ブラシでこすらずスッキリピカピカに。ホワイトフローラルの香り
種別泡
シリーズトイレマジックリン
関連キーワード
1
2
3
次へ