90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。 材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:10 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約13 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約4~6.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
619 税込681
当日出荷

セットでお求めの後の補充が可能パーツ。 あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ParkTool(パークツール)プライヤー
アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
寸法(mm)150
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に 本体スチール 材質(ハトメ)スチール(真鍮メッキ)
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八角コマだから仕上がりキレイ
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品アルミ20組入 レンチサイズ(mm)10(#25)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品アルミニウム製ハトメ:20組入 本体スチール 材質(ハトメ)アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙、革、布製品に使えます。 アイデア次第で素敵なラッピングにも使えます♪ 4.2mmのハトメ玉付。 ポンチは別売りです。4.5mmの穴を開けてからご使用下さい。 ハトメ玉の補充はPearlハトメ玉4.2mm150個入 No.101をご購入下さい。
材質ハトメ:スチール/真鍮メッキ 寸法(mm)ハトメ:4.2 全長(mm)本体:150 ハトメ:ゴールド
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

布や厚紙、ビニールなどの穴の補修・補強・製作にぴったりです
材質アルミ製 厚さ(mm)約2迄 下穴径(Φmm)5 頭径(mm)5(#300)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンドルを握るだけでしっかりハトメが出来るプライヤー。 書類の整理、レザークラフト、縫製等の穴の補強や補修に使えます。 グリップは樹脂コーティングで滑り難く力強く握れます。 ハトメサイズ#5(4.2mm)のハトメ100個付。
仕様●重量:150g●材質:スチール アズワン品番68-4100-77
1個
609 税込670
8日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

ハンドルを握るだけでしっかりハトメが出来るプライヤー。 書類の整理、レザークラフト、縫製等の穴の補強や補修に使えます。 グリップは樹脂コーティングで滑り難く力強く握れます。 ハトメサイズ#20(7.0mm)のハトメ100個付。
仕様●重量:230g●材質:スチール アズワン品番68-4100-78
1個
769 税込846
8日以内出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に綺麗な八角のハトメ止めが出来るハトメプライヤー。書類の整理、レザークラフト、縫製等の穴の補強や補修に使えます。グリップは樹脂コーティングで滑り難く力強く握れます。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八角コマだから仕上がりキレイ。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。 セット内容アルミ20組入
1セット
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール 仕様下敷き付 厚さ(mm)1.5迄 クリア
1セット(30組)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P サイズ電気ハトメ2.6mm用 仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。 トラスコ品番828-7488 セット内容抜き棒1本 質量(g)22 適合工具THP-PH、THP-P 2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
669 税込736
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)185 軸穴種別穴用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)180 軸穴種別軸用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番337-0518 セット内容打棒、ハトメ棒、台座 材質鉄、ニッケル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
609 税込670
当日出荷

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に 材質アルミ 内径(Φmm)12 トラスコ品番849-9537 使用厚さ(mm)3.5
1パック
399 税込439
当日出荷

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
1袋
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
用途配管作業や掴み回す作業に。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用 幅(mm)ヘッドブロック:9.5 寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
用途CVブーツのカシメに。 差込角(DR)12.7 全長(mm)240 全幅(mm)46 全高(mm)29.4 最大口開き(mm)16.5 爪長さ(mm)先端:19 爪幅(mm)先端:15.5 高さ(mm)先端爪:1.4 質量(g)540
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
用途配管作業や掴み回す作業に。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つあればマルチに使える便利なプライヤーです。1台で7つの機能(PEラインカット、スプリットリングオープナー、アイチューナー、フックシャープナー、カシメ機能、ピンオンリール、計測マーカー)。フックシャープナー :ダイアモンドヤスリ採用。スプリットリングオープナー :#1~4までのリングに対応。アイチューナー :ルアーの動きが悪い時にアイの調節ができます(幅0.9mmと1.5mm)。カシメ機能 :スリープサイズssやガン玉つぶしに。ピンオンリール :ラインの長さは60cm ライフジャケットやバッグにつけて手返し良く使えます。PEラインカット :ギザ刃でとても切れやすく、刃の幅が長い仕様です
仕様最大計測サイズ(cm):50まで 付属品ピンオンリール 寸法(mm)約91×129×20 質量(g)88(ピンオンリール含む) 関連資料(1.15MB)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付
エコ商品
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。 材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)