端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー CLICK-R専用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
付属品下敷き・カシメ30組
材質スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5
使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番256-9663
質量(kg)3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130
適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm
仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応
質量(g)250
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
大カシメに対応しています。
仕様頭径9mmに使用
穴径(Φmm)9
長さ(cm)9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)400×180×90
質量(kg)3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途カシメ用電動工具
セット内容本体、バッテリー、ケース
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。
対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm
カッター機能付
STP/UTP両対応
対応ケーブル
LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
質量(g)380
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
左記の商品が各1本づつ入った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。
質量(g)19.6
コネクタ形状RJ-45(シールド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5
適合ケーブル単線・より線、23~26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
カテゴリーCAT6A
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル
質量(g)約20(1個分)
適合規格カテゴリー6A
端子形状RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50
AWG26AWG~23AWG
適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0
動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用
入数10個
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容TL-TL-66、TL-261
材質HSK16M
質量(g)6.5
部品名称スクリュウ型ファスナー
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
操作しやすい蝶板付きです。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
部品名称スプリング
材質SWP
表面処理3価クロメート
質量(g)2
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプミリ
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
サイズ電気ハトメ2.6mm用
仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番828-7488
セット内容抜き棒1本
質量(g)22
適合工具THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×
規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
インターフェースRJ45
入数(個)10
ケーブル太さ(mm)6.2
パッケージPP袋+ステッカー
絶縁体外径(Φmm)1.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5
コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ
加工芯線:貫通型(透過型)
適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN
コネクタ構造:ホリゾンタル
適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
材質(ピン)50μm金メッキピン
導体単線、より線両対応
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
各種シートのハトメ加工に適しています。好きな場所にハトメ追加できます。ハトメ打ち用工具が不要です。
用途各種シートのハトメ加工に。遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。
仕様内側両面粘着材付
寸法(cm)40×160
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ