627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ 仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。 温度(℃)【乾燥】10、25、35 使用温度(℃)10以下 湿度(%RH)85以下 配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事 比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56 引火点(℃)53 塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等 発火点(℃)280 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 性状茶褐色粘稠体 加熱残分(%)75以上
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 毛色黒色 玉厚(mm)7
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側) マチ(mm)30(ポケット/外側表) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220 材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン) 幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側) 質量(kg)約0.3 仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷

自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗り グレー 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】 配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。) 塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65 コード長さ(mm)300 使用電池単三形乾電池(8本使用) 寸法(mm)65×120×29 材質ABS樹脂 仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用) アズワン品番7-7777-22
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り 毛丈(mm)22 毛厚(mm)8 形状立型 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途塗装用 毛色黒色
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか。三層構造の紙鍋。桜・あやめ・もみじ・椿の4絵入りですので、季節を問わずご使用いただけます。
材質
1セット(250枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ヤマニパッケージ春夏秋冬25ヶ入トレーなし
まんじゅう25ヶ用。トレーなし。カブセ式、古くから愛される和風柄の進物用。
セット内容フタ・身 寸法(mm)275×275×45 質量(g)191
1箱(100枚)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ヤマニパッケージ春夏秋冬 菓子箱 トレー付
まんじゅう用。トレー付。カブセ式、進物用。トレー1マスサイズ50×50mm。
セット内容フタ・身・トレー
1箱(200枚)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチコピー:かわいい表紙がついた定番のアルバム!。商品説明:定番のアルバム
1個
1,546 税込1,701
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とした、金笛しょうゆをベースとして、かつお節、昆布、しいたけのだしをいかしたつゆです。本醸造しょうゆとだしの醸し出す、豊かな香りとコクは、めん類ばかりでなく種々の料理の味をいっそう引き立てます。水にもこだわりました。浄水装置を通した安全な水を使用しております。
保存環境常温
1セット(1L×12個)
15,980 税込17,258
3日以内出荷

まんじゅう用。トレーなし。カブセ式、古くから愛される和風柄の進物用。
セット内容フタ・身
1箱(100枚)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)トヨフロン チヌ筏かかり 春夏秋冬 S715
極限の結節強力、耐摩耗性にこだわった筏かかり専用ライン、特殊コーティングにより滑り性能アップ。ミクロガイドでも摩擦を気にせず使える高品質カーボンライン。
用途極限の結節強力と新特殊コーティングによる高操作性を併せ持つ筏かかり専用ライン。 長さ(m)120(40m毎にマーキング) インデックス筏かかり ライン色ナチュラル
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。花と緑と小さな生物たちのクローズアップイメージ集。収録点数100点。4100×3280pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

プロのクリエイターによる著作権フリーイラスト素材集。四季をモチーフに、「いまどき」ばかりを集めたベストセラーのおしゃれ生活の第2段。収録点数100点。4100×3280pixel、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

色彩構成の「制作のしかた」や「配色のポイント」を開設しているので、練習をしながら色の感情表現の基礎を学習することができます。
セット内容専用画紙(4種各1枚)、解説書、保管用クリアファイル サイズA4 タイプポスターカラー/アクリルガッシュ兼用 内容色の感情表現の練習『春』『夏』『秋』『冬』
1個
228 税込251
3日以内出荷

どうしてひな祭りをするの?。「こどもの日」は、男の子だけのお祝いなの?。和の行事には、子育てに役立つ知恵がたくさん詰まっています!。子どもが生まれると、日本の行事にふれる機会が増えませんか?。その理由は、日本の行事は家族の幸せを願う気持ちを形にしたものだから。本書は、お正月やひな祭り、お花見、お盆、お祭りなど、季節の行事の楽しみ方を親子でいっしょに学べる絵本です。
判型B5変 ページ数144 著者名三浦 康子 初版年月2014/04/10
1冊
1,600 税込1,760
4日以内出荷

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30% 塗装刷毛塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 下地処理【添加量】0~10%
1缶(1L)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カシュー塗料に適した刷毛です
形状 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)シマ毛 主な用途塗装用 毛色茶色
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね棚 モノタロウ 動画あり
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に 材質(本体)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)(本体)120 耐荷重(kg)4 ホワイト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂 質量(g)445 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。 排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。 棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。 棚段調節が可能で幅も伸縮できます。 排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。 調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)1880 耐荷重(kg/段)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450 耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シンク下、シンク上のスペースを有効利用。 積み重ねても使用できます。
材質鉄(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg)5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)