シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×39
上径×下径×高さH(mm)53×50×17
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1110-0901
TKG品番(2017)6-0987-1101
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×62
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×37
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1110-1101
TKG品番(2017)6-0987-0401
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
材質本体 :鉄 単品型 :ブリキにシリコン加工
寸法(mm)530×380×H67
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプパウンドケーキ型
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
材質本体:アルミメッキ鋼板 単品型:ブリキにシリコン加工
寸法(mm)530×380×H45
1個(1個)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1個(1個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
材質ブリキにシリコン加工
寸法(mm)545×395×H60
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工
寸法(mm)(単品)A96×h43
外寸(mm)530×380×h67
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工
寸法(mm)(単品)Φ100×h15
外寸(mm)545×395×h37
1枚
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質ラワン
タイプ25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質SPT
質量(g)250
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×65
品名・タイプパウンドケーキ型
底内寸法(mm)230×35
TKG品番9-1085-2101
TKG品番(2017)6-0959-2101
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サンリオキャラクターズベビーカステラメーカーは本体のプレートに加え、別売りで替えプレートも販売。別売りのプレートを使うことで様々なキャラクターのベビーカステラを焼くことができます。使い方も簡単!生地を型に流し込んで2~3分待つだけ。一度に5個の可愛いベビーカステラが出来上がります。親子で楽しいおやつ作りに、女子会にもおすすめ。
質量(g)本体:850、プレート:160
適合年齢(歳)12以上
シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×393×57
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×74×36
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1109-1301
TKG品番(2017)6-0986-1301
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)/フッ素樹脂加工2コート
板厚(mm)0.4
品名・タイプパウンドケーキ型
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。[6号(6-8人分)/ 日本製]
材質鉄(天然ワックス加工)、耐熱温度180℃
高さ(mm)48
質量(g)190
縦(mm)196
横(mm)210
耐熱温度(℃)180
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー
ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。
材質鉄(天然ワックス加工)
寸法(mm)196×210×48
耐熱温度(℃)180
1個(1個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
シリコン加工 天板(プレスタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×44
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×22
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1109-0301
TKG品番(2017)6-0986-0301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Qタイプ・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています。バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子などに。※QJタイプはQタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。酸素吸収型。標準型(即効性)。耐水。耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として
性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状合掌貼ガゼット袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40
関連資料成績書
酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。
脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。
窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。
光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など)
水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど)
和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼平袋
構成KOP//CPP40
関連資料成績書
酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。
脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。
窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。
光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など)
水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど)
和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成KOP//CPP40
関連資料成績書
かわいい海のいきもののベビーカステラが9種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)520
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ240℃
寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)約1000
コード長さ(m)約0.7
1台
¥4,179
税込¥4,597
3日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。酸素吸収型。即効性。酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。
主成分鉄粉、無機材、塩分
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)単相200
消費電力(W)2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
関連キーワード