残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
当日出荷
仕様BTB指示薬セットα
セット内容35mLスポイトビン×6本入
アズワン品番1-9466-43
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。
次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。
使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など
効果殺菌
材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン
規格食品添加物殺菌料
化学式NsCLO
液性アルカリ性
比重1.08~1.10(20℃)
性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある
平均分子量74.45
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
1箱(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液
使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL
使用場所キッチン
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
バイゲンラックスクイック200は、次亜塩素酸ナトリウム200ppm(0.02%)の殺菌剤です。
感染症対策における手すりやドアノブ等の殺菌剤として希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途嘔吐物・糞便が付着した床や衣類の殺菌、手すり・ドアノブ・ふきん・玩具・便座の殺菌、生野菜・果実・卵殻の殺菌、食器・ちょり器具の殺菌、哺乳瓶の殺菌
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム0.02%(200ppm)溶液
規格食品添加物殺菌料
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
食中毒、感染症対策にすぐ使える希釈不要タイプ!
感染症対策における手すりやドアノブ等の殺菌剤として希釈の手間なくご使用頂けます。
食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム製剤なので、調理器具やまな板、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
成分次亜塩素酸ナトリウム0.02%(200ppm)
容量(L)1
TKG品番9-1559-1001
1個
¥729
税込¥787
6日以内出荷
ひどい油汚れや、タバコの黄ばみに圧巻の油分解力!!
食物由来の酵素の力を利用して強力な油分解を可能にした油スキット大関は頑固な油汚れだけでなく、
タンパク質も除去、微生物の栄養源になる有機物を激減させることに成功し、洗浄後に使用する次亜塩
素酸ナトリウムの殺菌力を最大限発揮させることが可能となりました。
頑固な油汚れを安全に手早く洗浄出来る油スキット大関を是非ご使用下さい。
用途調理器具、まな板・食器類、レンジフード、フライヤーなど調理機材
成分ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル・炭酸ナトリウム・酵素・シクロアミロース・キトサン
タイプスプレー
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1箱(500mL×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
かずさ(28)専用蓋。
材質OPS
寸法(mm)285×95×28
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(50枚×6袋)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手先の巧緻性を養える差し込みペグゲームセット
色と数字の認知トレーニングも行えます
レクリエーションガイドカード付き
仕様●セット内容/円盤12、ペグ90(赤、黄、緑各30)、収納木箱付き●材質/ 円盤=シナ合板(数字シルク印刷) ペグ=ブナ●寸法/ 円盤=直径15×厚さ1.1cm ペグ=直径1.5×高さ4cm木箱=46×26×10cm●質量/1.5kg■対象年齢 :3歳~
アズワン品番67-8968-68
1個
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-17
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
種別30cc
容量(mL)30
EBM品番5927100
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
種別40cc
容量(mL)40
EBM品番5927200
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
国産原料のみ使用。保存料・着色料・科学調味料不使用。ご家庭で手軽に「赤酢」を使ったすし飯が作れます。 米1合分のごはんに30~40ccを目安にお使いください。 豊かな香りとコク、まろやかな酸味と旨みが、いつものおすしをごちそうに!
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(150mL×20個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
関連キーワード