ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)
出力2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115
点火方式圧電点火方式
収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。
焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。
ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。
圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)225
使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
外炎式と比較してガス消費量を約10%カット。壊れにくいアルミダイカストボディ。
用途カセットコンロ、卓上コンロとして。キャンプやBBQなどのアウトドア、防災グッズとして。
質量(kg)1
色ブラック
安全装置圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×18.2×9.2
アズワン品番64-4204-85
ガス消費量(g/h)約65
連続燃焼時間(分)約230(※マイボンベL使用時)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトグリル。卓上で使用できる。トランク型にすっきり収納。
材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス銅、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
色カーキ
質量(g)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×230
網サイズ(mm)270×180
収納寸法(mm)(約)300×240×70
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)286×196×122
質量(kg)1.6
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約68
発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]
ガス消費量(g/h)約245
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベースキャンプがコンセプトのツーバーナーです。軽量とスリムを実現した唯一無二の北欧デザインです。ロースタイルキャンプ、デイキャンプにも便利に使用できます。最大火力3500kcal/hの出力を発揮するバーナーを2つ持ち、様々なサイズのクッカー、フライパンを使用できるので、シンプルな料理から本格的なメニューまで幅広く対応します。後片付けも簡単に行えます。付属のウッドボードはテーブルの鍋敷きやサービングボードとして使用できます。
付属品ウッドボード
トラスコ品番563-9856
材質ボディ、バーナー:スチール、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス、ウッドボード:オーク材
幅(mm)430
色ブラック
高さ(mm)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
危険防止の圧力感知安全装置、容器受口加圧式機構、 容器着脱安全装置3つの安全機構を搭載。ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。
間口W×奥行D×高さH(mm)255×203×90
アズワン品番64-4204-84
ガス消費量(g/h)152
TKG品番9-2124-0401
連続燃焼時間(分)約105
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。POINT。・3.5kWの高火力。・本体重量1.2kg。・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)3.53,000
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃
開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質ステンレス鋼
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
ガスの種類LPG(液化ブタン)
内容量(g)230
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)255
寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.11,800
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃
省エネタイプのカセットコンロ。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.92,500
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
日本の伝統的な暮らしの道具「かまど」をイメージしたカセットコンロ。室内だけでなく、ベランダやキャンプへの持ち運びにも最適。アウトドアにも最適な耐風設計。トルネードバーナー搭載。圧力感知安全装置。
用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。
材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂
耐荷重(kg)20
これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。
発熱量(kW/h)2.8
付属品グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×295×188
安全装置圧力感知安全装置
省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)2.92,500
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品専用EVAケース
トラスコ品番555-7662
材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス
幅(mm)155
高さ(mm)127
奥行(mm)155
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×341×136
質量(kg)本体:約2.4、ケース付:約3.6
発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]
連続燃焼時間(分)約75
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
付属品専用キャリングケース
適合サイズ(cm)鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類LPG(液化ブタン)
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ
トラスコ品番563-9860
材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス
幅(mm)95
色シルバー
高さ(mm)71
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色ピスタチオ
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色レモンイエロー
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色ピンク
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクティビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
トラスコ品番563-9857
材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック
幅(mm)475
色ブラック
高さ(mm)373
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル
適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー
質量(kg)2.3
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
保証期間メーカー:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5
ガス消費量(g/h)約80(周囲温20
連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン)
色ゴールド
直径(Φcm)6.8
本体質量(g)360
高さ(cm)19.8
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
カセットコンロなど卓上で火を使う時、風が吹いても安全に使うことができる風防板付きのアウトドアテーブルです。メイン天板とラック天板は錆にも強いアルミニウム素材を使用しているので耐食性に優れています。またメイン・サイドテーブルともに汚れは拭きとるだけでOKなので簡単にお手入れができます。軽くてコンパクトになるので、収納バッグにいれておけば、収納・運搬がラクラクできます。工具不要で簡単に組み立てができるので、ソロキャンでもファミリーキャンプでも大活躍です。
用途・ソロキャンプやファミリーキャンプなどに。
質量(kg)8.3
幅(cm)119
耐荷重(kg)メインテーブル・下部ラック/30、両サイドテーブル/5
高さ(cm)110
奥行き(cm)49
収納時寸法(cm)約W49×D10×H79
1台
¥13,619
税込¥14,981
5日以内出荷
スモークチップ(さくら100g)が付いたオールインワン仕様。燻製初心者にもおすすめ。消耗品のアルミ箔本体、チップ皿が各2枚入り(1セットにつき)。カセットコンロでも、BBQコンロでも使用可能。使い切りタイプで後片付けラクラク。熱燻専用。屋外専用。
用途キャンプやバーベキューなどのアウトドアに。燻製/くんせい/スモーク/簡単/チップ付き/スモークナッツ/ベーコン/たまご/チーズ/燻し
セット内容本体深皿、フタ、コンロ台あみ、料理あみ、チップ皿、サクラチップ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×24×17
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼
質量(g)4600
出力3000kcal/h×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立)640×330×490、(収納)525×300×100
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250×2
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
圧倒的な蓄熱量で焼き上げる!キャンプでもおうちでも専門店レベルの味を。創業50年を越える町工場の技術が作りだす超極厚黒皮鉄板。黒皮鉄板は鉄板を圧延していく際に発生する酸化被膜で薬品などで表面処理をしていない証でもあります。厚板と呼ばれる分厚い鉄板から長年培ったガス溶断の技術を用いて職人が1枚1枚作り出す無骨感が魅力。保管がしやすいシンプルなフラットデザイン。収納袋付き。
用途キャンプ、バーベキューに。鉄板/黒皮鉄板/グリルプレート/極厚/フラット/ガス/カセットコンロ/焚き火台/焚火台/キャンプ/ソロキャンプ/おうちキャンプ/アウトドア/庭/ガーデン/BBQ/バーベキュー/焼肉/ステーキ/料理/調理/クッキング/収納袋/日本製/ハンドル/美味しく焼ける/おいしい/お肉/キッチングッズ/キャンプ用品/鉄製/かっこいい/おしゃれ
材質鉄(SS400黒皮)
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
関連キーワード