390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型 イエロー 付属品替刃5枚内蔵 トラスコ品番360-7593 質量(g)175 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220 切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16 角度調節90°・45°
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

DC690/Y コーキングカッターJハンドル タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター 質量(g)225 アズワン品番64-8482-77
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型刃に比べ刃の腰の強さ約2.5倍
用途J型カッター用替刃 刃厚(mm)0.65 仕様7枚入り 質量(g)85(パッケージ含) アズワン品番64-8438-31
1個
329 税込362
当日出荷

ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型 仕様ネジロック式 付属品替刃(本体装着1枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍
刃幅(mm)22 刃厚(mm)0.65 刃長(mm)100 適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニスト トラスコ品番377-1318 質量(g)115 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13 製品質量(g)115(ケース含む) 材質(刃)SK120
1箱(10枚)
469 税込516
当日出荷

耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

214B ポキステーション オルファ 動画あり
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。 刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。 卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。 刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番381-5781 全長(mm)240 質量(g)35 刃長(mm)128
1本
589 税込648
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm)200 全長(mm)350 ピッチ(mm)4 トラスコ品番381-5773 質量(g)160 板厚(mm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

PILLAR(日本ピラー工業)チューブカッター
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)3~25 形状チューブカッター 適合チューブ外径(inch)1/8~1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用 シルバーグレー 最小径(Φmm)Φ10
1丁
41,980 税込46,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
1個ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター
鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用 シルバーグレー
1丁
49,980 税込54,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)チェーンパイプカッター
無限に調整可能回転ハンドル付き1.8 mmの壁厚までのステンレス鋼パイプにも適しています。
質量(g)665 刃長(mm)2 チェーン長(mm)240 切断能力(Φmm)(パイプ外径/パイプ厚さ)25-75/1.8まで
1個
47,980 税込52,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)コンパクトパイプカッター
ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。
用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に 質量(g)356 切断能力(mm)3-35 切り込み深さ(mm)2.5 切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハーフサイドカッター。幅調整式。カセット式
用途幅決め加工用。キー溝付き穴(ミリ)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ミニパイプカッター
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用 質量(g)102 切断能力(mm)3-16 切り込み深さ(mm)2 切断能力(inch[mm])1/8-5/8
1丁
9,898 税込10,888
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用軸
パイプカッター150/2・151/2用のカッティングホイール及び、ガイドローラー用のピン(軸)。
全長(mm)46 質量(g)23 外径(Φmm)9
1個
2,298 税込2,528
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用チェーン
用途パイプカッター 14300 用 質量(g)188 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×120×23
1個
34,980 税込38,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用ワッシャー
スタビレーパイプカッター150/2、151/2用ワッシャー。
幅(mm)4.45 質量(g)8 外径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用ワッシャー
パイプカッターを1輪から3輪に組み替え、現場でのパイプ加工に使用します。
適合機種14000・14001 質量(g)8
1個
999 税込1,099
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用ワッシャー
スタビレーパイプカッター150/1用ワッシャー。
幅(mm)3.9 質量(g)8 外径(Φmm)14
1個
999 税込1,099
90日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ミニパイプカッター用替刃
直径(Φmm)20 質量(g)5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×20×5
1個
2,598 税込2,858
90日以内出荷

1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)