ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)150
適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番294-2593
質量(g)97
刃厚(mm)0.35
材質(刃)タングステン鋼
適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様(対応刃)BC-400P
付属品BC-501P刃2枚付
トラスコ品番406-2248
質量(g)210
刃厚(mm)1.0
サイズ(mm)157×210×63
適合替刃BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)再生ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)黒
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番395-8361
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)スケルトン
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
付属品替刃2枚
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)54.1
刃厚(mm)0.3
全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2
適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)刃物用炭素鋼
材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番360-7283
質量(g)24.5
適合替刃XB57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
刃径(Φmm)45
適合替刃・カッター29B、41B、156B
刃厚(mm)0.3
材質(刃)タングステン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様ヘラ付き
材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)182
色黒
質量(g/本)12
刃厚(mm)0.38
モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。
材質(刃)SKS
適合本体73564715
タイプ替刃
刃径(Φmm)45
刃厚(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
適合172B、173B、186B
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃
適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R
寸法(mm)25×92×11
刃形先端丸刃
アズワン品番64-3675-02
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。
適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用
規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
刃形先端丸刃
アズワン品番64-3676-19
適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番381-9264
全長(mm)120
質量(g)400
直径(Φcm)3~26
刃厚(mm)1
適合替刃BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。
●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。
●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。
●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。
●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。
●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。
●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。
付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
材質ABS樹脂
色パープル
消費電力(W)15
電源AC 100V 50/60Hz
先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5
本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)
絶縁方式二重回線
定格時間(分)15
振動数6800回/分
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨
全長(mm)240
刃長(mm)135
刃幅(mm)20
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!。1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!。2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!。台所の包丁差しに包丁と一緒に!
用途かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。
刃長(mm)150
仕様表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用)
全長(mm)255
刃幅(mm)20
アズワン品番64-9645-57
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ミシン目カッター28用の替刃です。 直径28ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)
危険物の類別非危険物
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
刃幅(mm)10
刃長(mm)40
全長(mm)130
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。
入組点数70
セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600
内寸(mm)B460×H310×T190
最大荷重(kg)20
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
製造設備保守工務用に最適。
テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17
質量(kg)2.2
容積2L
関連キーワード
1
2
次へ