寸法APMX(mm)11.50
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
適合機種HTR-1
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に
形状ノコギリ刃
長さ(m)30
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るコードを通して巻くだけ! 面倒なコード交換が減らせます。回転したまま地面に叩いてコードが伸びる。摩擦防止鉄板入
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:丸型Φ2.4mm×約3m付
能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
トラスコ品番852-0398
質量(kg)2.3
切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65
コード0008005100
アズワン品番1-6609-16
処理量(L)1000~10000
1本
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
付属品角型2.2mm×3m
材質スチール製
質量(g)320
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)125
使用範囲(mm)2.0~3.0
刃厚(mm)20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mm
アズワン品番65-2141-72
1個
¥81,900
税込¥90,090
8日以内出荷
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)10
寸法KAPR(°)90
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT060304PDER-MJ
寸法APMX(mm)6
寸法KAPR(°)90
1個
¥32,800
税込¥36,080
8日以内出荷
好評発売中の「TungMeister」シリーズに、スチールヘッド(モジュラタイプ)5 形番を追加拡充する。
ヘッド交換のみのため、工具交換時間を大幅に短縮。しかも高精度にセット可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●カッターヘッドの種類:安全ローター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:20本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10
アズワン品番65-2141-75
1個
¥65,500
税込¥72,050
8日以内出荷
仕様●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用
現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。
EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッド
アズワン品番65-2141-71
1個
¥136,500
税込¥150,150
8日以内出荷
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CICT(mm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ