70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3" 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,530 税込2,783
8日以内出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 砥材NX 硬度S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンカッティングホイルβ
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 種別切断砥石
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断 厚さ(mm)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

ホイールの超硬コーティングにより、長くシャープな切れ味を持続します。 金属やプラスチックの切断や切削やボルトやねじなどの切れ込みに最適です。
用途金属、プラスチック、ボルトやねじなどの切れ込みに 適合材金属、プラスチック 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)1.1 切込深さ(mm)14 質量(g)3.2
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 直径(mm)38.1
1セット(5枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷

全ロータリーツール使用可能アクセサリー セット内容:マンドレル(品番:402)x1、カットオフホイール(品番:409)x36、(品番:420)x24、(品番:426)x3、(品番:540)x5
仕様●68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています。 アズワン品番67-7987-80
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷



用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。 切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど 適合30752 軸径(Φmm)2.35 砥材WA材 穴径(Φmm)1.80 砥石径(Φmm)22
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

直径(Φmm)38 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
エコ商品
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)EZ-Lockマンドレル
イージーロックおよびイージーロックコンパチブルとして使用して下さい。
用途EZ-LockおよびEZlockコンパチブルの先端工具と一緒にご使用ください トラスコ品番407-5676 軸径(Φmm)3.2 質量(g)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能 ディスク径(Φmm)10 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨 エアーインレット(インチ)1/4 外径(mm)L:350
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター
鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用 シルバーグレー
1丁
49,980 税込54,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター用軸
パイプカッター150/2・151/2用のカッティングホイール及び、ガイドローラー用のピン(軸)。
全長(mm)46 質量(g)23 外径(Φmm)9
1個
2,298 税込2,528
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用 シルバーグレー 最小径(Φmm)Φ10
1丁
41,980 税込46,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PARKTOOLグッズの代名詞とも言えるピザカッター。 大きなカッティングホイールを採用し、使いやすくなっています。 ショップでのディスプレイに、友人へのプレゼントにオススメの逸品です。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256 切断能力(Φmm)6~76 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。 外径(Φmm)32 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)1.5 入数(枚)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
入数5
1パック
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。
軸径(Φmm)6 入数1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)