ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
電線管相互の接続に使用します。
材質SUS304
種類厚鋼電線管用
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
種類カプラ
材質(ボディ)S304C相当
材質(ナット)S304C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
管厚S80
材質ステンレス鋼
接続PT(管用テーパネジ)
形状カップリング
最高使用圧力(MPa)12.0
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R
種別RCP-4.5
材質ステンレス
寸法d(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
形状カップリング
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R
種別RCP-3.2
材質ステンレス
寸法d(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8
常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
質量(kg)0.022
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理
材質(ねじ部)SCM435
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)21.2
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.12
形状カップリング
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。
リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304
寸法(mm)11
質量(g)420
使用荷重(t)1.86
長さL(mm)111
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DM-20
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DM-10
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DL-30
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ1”
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ1”
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DM-30
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DL-20
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質アルミダイカスト
種類ケースのみ
オイルシール特殊形
ねじ穴数4
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ3/4”
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
タケノコ径(Φmm)3/8"(10)
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ3/4”
1個
¥5,830
税込¥6,413
8日以内出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DL-4
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
Gねじ3/8”
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DM-6
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ