被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
色ブラック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号24 142 013
1台
¥1,248
税込¥1,373
当日出荷
身くずれしない三枚刃かにはさみ。(滑りにくいギザ付) 中刃の上下でかにを切る為、カラをつぶさず、身もくずれず、うまみ汁も流れにくくなっています。 ペットボトルの蓋開け付。
用途カニのカットに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×80×12
質量(g)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃渡り(mm)80
TKG品番7-0552-1001
TKG品番(2017)6-0526-0701
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)180
材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂ミラストマー樹脂
質量(g)92
TKG品番9-0586-0701
TKG品番(2017)6-0526-0401
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体:18-0ステンレス
全長(mm)210
質量(kg)0.03
規格ステン
TKG品番9-2107-0701
TKG品番(2017)6-1943-0701
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
移動用のハンドルを標準装備。直径100mmキャスター。支柱内部に配線を収納することができ、後面にカバーを標準装備。棚板1枚付き。
トラスコ品番200-4385
材質スチール
質量(kg)28
タイプ組立式
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
配線タップコネクター ホワイト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
カニを食べる際に。
用途カニの身出しに
形状カニフォーク
仕様スプーンと、身取り出し用のフォーク付
材質テトロンポンジ
寸法(mm)600×1800
TKG品番9-2546-3101
TKG品番(2017)6-2336-3101
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。
成分窒素5%・リン酸5%
使用量鉢花類:20g~25g/5~6号鉢プランター:50g~60g/65cm果菜類:250g~350g/1坪当り花木・花弁類:150g~250g/1坪当り果樹類:300g~400g/1坪当り
カニをからめ捕る仕掛け!。1エサ袋にサンマなどの内臓や切り身を入れます。2カニのいそうな岩場に仕掛けを垂らして待ちます。(場所によっては沖に投げるだけで捕れるところもあります。)。3カニが寄ってきてエサを掴もうとすると下部のアミに絡まって捕獲できる という仕掛けです。磯遊びの小道具にいかがですか?使い方は簡単です。こんなので??と思うでしょうが、捕れます!
材質網:ナイロン、オモリ:鉛
全長(cm)網:約80
網目(mm)約80
1個
¥1,230
税込¥1,353
8日以内出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄カニ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
メーカー人気NO.1のワンハンドタイプのかに風味かまぼこです。ほぐれの良い食感が特徴です。たんぱく質7.8g摂取出来ます。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】本品はかにではありません。この商品はえび乳を使用した商品と同じ設備で製造しています。本品に見られる黒い生地は魚の皮で異物ではございません。開封時の水分とびにご注意ください。
材質ステンレス
全長(mm)200
EBM品番1675400
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
色6色パック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号24 142 013
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
全長(mm)195
材質ABS樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.083
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0586-0401
TKG品番(2017)6-0526-0101
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
材質刃:ステンレス特殊鋼、ハンドル:耐熱ABS
外寸(mm)90×180×H15
耐熱温度(℃)100
EBM品番6582000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質18-0ステンレス
形状カニフォーク
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
食器洗浄機○
1個
¥499
税込¥549
欠品中
種別無地 全長160
全長(mm)160
EBM品番2758300
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
色6色パック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号24 142 013
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
食器の種類洋食器
種別カニフォーク
全長(mm)204
仕上オールミラー仕上
EBM品番5400500
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
カニみそ等がすくいやすいスプーン、ステンレス製カニスプーンフォーク
材質ステンレス鋼
幅(mm)20
全長(mm)200
質量(g)24
1本
¥259
税込¥285
翌々日出荷
刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼
細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット
にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル
耐熱温110℃
信頼の日本製、精巧なつくり
ステンレススチール製でサビにくい
取り外し式
簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます
分解洗浄可能
全長(mm)195
材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼
質量(g)75
刃渡り(mm)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)160
質量(g)37
TKG品番9-2107-2201
TKG品番(2017)6-1943-2501
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
材質本体:18-0ステンレス(金メッキ)
全長(mm)210
規格金
TKG品番9-2107-0702
TKG品番(2017)6-1943-0702
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
全長(mm)214
EBM品番3285700
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
カニの身を取り出す際に。
身が取出しやすいフォークです。
カニみそがすくいやすいスプーン。
材質ステンレス鋼
食器洗浄機○
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
形状カニフォーク
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
耐熱80℃。カニの殻をつぶす、切る、身を出すなど、 カニのすみからすみまで御料理できます。
全長(mm)210
材質刃材:ステンレス ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)0.065
TKG品番9-0586-0601
TKG品番(2017)6-0526-0301
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、。優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこに。も真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。
仕様取り出し:右/2POT/取り付けピッチ:84mm/ピストン径:Φ32/キャスティング
色ゴールド
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)160
EBM品番4439600
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
小型・軽量・コンパクト。
全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.3~0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ