125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
579 税込637
3日以内出荷





仕様●長さ(mm):210●高さ(mm):128●幅(mm):118●コード番号:157-9964 アズワン品番67-9195-19
1個
459 税込505
3日以内出荷


調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装 質量(g)377 サイズ(cm)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×80(つまみをたたんだ状態)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用) オレンジ タイプ丸穴カバー用
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)カバープレート
部品名称カバープレート 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.18、VSM100-11 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.18、CGA-6 給水ポンプ部品_No.17、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.18、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.16、SSA-α604 給水ポンプ部品_No.17、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(1)MPR4010部品_No.17、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.17、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.18、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.18、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.18、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.17、SSA-R1000 給水ポンプ部品_No.18、SSA-α610C 給水ポンプ部品_No.18、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.17など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコ
RoHS
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業 付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚 質量(kg)2.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181 ノコ刃外径(Φmm)160 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)53 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[回/分])4300 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


アメリカン電機W901-2用 防水丸蓋
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。 使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。 防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下 質量(g)372.3 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷


1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。
材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒) 最大積載荷重(kg)5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)