1個
¥759
税込¥835
当日出荷
主な適合純正品番53210-GG2-751
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
主な適合純正品番53211-028-010
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
主な適合純正品番50301-041-010
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主な適合純正品番53212-030-010
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
主な適合純正品番91252-ge2-005
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
主な適合純正品番53210-GR1-751
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
主な適合純正品番90304-425-000
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
主な適合純正品番53215-KVR-C00
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード