32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm)6(ステー) 外径(Φmm)65
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m) 仕様12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V)12 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けは純正ホーンを固定しているボルトに共締めするだけでとても簡単です。ステンレス製で耐久性に優れています。ワンポイントカスタムにおススメです。
用途バイク用 材質ステンレス 適合車種CT125(JA55、JA65)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
479 税込527
4日以内出荷

取り付けは純正ホーンを固定しているボルトに共締めするだけでとても簡単です。ステンレス製で耐久性に優れています。ワンポイントカスタムにおススメです。
用途バイク用 材質ステンレス 適合車種クロスカブ50(AA06)/110(JA45、JA60)/ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


NIKKO(ニッコー)バイク用ホーン
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12 音圧レベル(dB)105~115
1セット
3,080 税込3,388
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

ホールパターンが52mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)52/5.5 開き角度(度)120 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付き
1個
659 税込725
23日以内出荷

ホールパターンが48mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)120 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付き
1個
659 税込725
23日以内出荷

ホーンのメッキリングがアクセントになりバイクの印象が変わります。故障したホーンの交換にもお勧めです。シングルホーンをダブルにする場合は、配線延長加工が必要となります。
適合車種CB ゼファー ZRX Z900RS XJR GSX ドラッグスター ビラーゴ シャドウマグナ イントルーダー エリミネーター エストレヤ グラストラッカー セローXR モンキー ダックス ハンターカブ クロスカブ スーパーカブ グロム PCX
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

流線型フォルムの本格スタイルキッズヘルメット 自転車用SG規格/製品安全基準合格品 首への負担が少ない軽量設計のソフトシェルタイプ(ポリカーボネート製) 後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能 ライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、車などに存在をアピール あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定
質量(g)280 適合サイズ(cm)54~56未満(年齢の目安:小学生低学年~中学年くらい)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AERO-R1CVのトライアスロンに特化したマグネットバックルモデル シーンに合わせて取り外し可能なオーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮 オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能 左右のバックルを近づけるだけで素早く確実な着脱が可能 オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現 マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」 専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能 ”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立 瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用 通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱 上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)