コーナー部入隅塗装用。鋭角のエッジが、入隅の奥までムラなく塗装、すっきりと仕上がります。
小径(Φmm)50
大径(Φmm)90
適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。
材質ポリウレタンフォーム
厚さ(mm)36
目の粗さ標準目
小径(Φmm)55
大径(Φmm)88
適合塗材コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
アナタは毎日ヨーグルトを12個食べられますか。乳酸菌1200億個がわずか2カプセルで摂れます。
原材料難消化性デキストリン、乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、乳酸菌末(サーモフィルス菌)、乳酸菌末、乳酸菌発酵物(大豆ペプチド発酵物、デキストリン、キムチ由来乳酸菌(加熱殺菌))、乳酸菌(殺菌)末(澱粉分解物、乳酸菌(殺菌)末)、フラクトオリゴ糖、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)/ゼラチン、ステアリン酸カルシウム(一部にゼラチン・大豆・乳成分を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分乳酸菌(エンテロコッカス・フェカリス菌、ストレプトコッカス・サーモフィルス菌、ラクトバチルス・プランタルム菌(3種)):1200億個以上、ラブレ菌:16億個、ビフィズス菌:10億個(製造時の配合数を表示しています。)【2カプセル(0.438g)当たり】熱量:1.64kcaL、炭水化物:0.27g、たんぱく質:0.14g、食塩相当量:0.00g、脂質:0.00g
1ケース(219mg×60個)
¥2,398
税込¥2,590
7日以内出荷
抵抗 = 5Ω。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 2515。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 2515。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブル、FTDIチップ. USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブルには小型の電子回路基板が内蔵されており、ケーブルのUSBコネクタ端にFTDI FT232Hをカプセル化しています。 このチップにより、すべてのUSB信号とプロトコルが処理されます。 このケーブルを使用すると、3.3 V又は5 Vのデジタルインターフェイスを備えたデバイスをUSBにすばやく簡単に接続できます。. シングルチップUSB Hi-Speed FT232Hデバイスに基づきます。 USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits / 秒)及びFull Speed (12Mbits / 秒)互換 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 USBタイプAコネクタ、ホスト又はハブへの直接接続用 USBバス電源駆動 フルアシストハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェアハンドシェイキング Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps 1 kByte送受信バッファ、高データスループット用 LED駆動信号の送受信 受信バッファタイムアウト調整可能 USBサスペンド及びレジュームに対応 低動作電流及び低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ケーブル長: 1800mm FTDIのロイヤルティフリーD2XXドライバは、ほとんどの場合USBドライバ開発の必要性を解消します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 巻線。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±20ppm/℃。シリーズ = WSC。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-MPSSEケーブルFTDI Chip 500 mm USB-MPSSEケーブルは、FTDI FT232Hを使用した小型内部電子回路基板を搭載しています。ケーブルの端にあるUSBコネクタにカプセル化され、すべてのUSB信号とプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。内蔵FT232Hデバイスには、Multi-Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSEコマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル(JTAG、SPI、I2Cなど)を使用するデバイスと効率的に通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A:オスUSB コネクタ B:メスレセプタクル USB 2.0 Hi-Speed( 480 Mbps )/ Full Speed( 12 Mbps )互換 最大出力電流定格:250 mA @ 3.3 V dc( VCC ) 1 KBの受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 フルアシスト・ハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェア・ハンドシェイク 低動作電流、低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 USBサスペンドとレジュームに対応 JTAG、SPI、I 2 Cで最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 ホスト又はハブに直接接続するためのUSBタイプAコネクタ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途オートメーションシステム 電子機器認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC 認定 CE 認定 UL2464 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBジェンダーメス
コネクタAジェンダーオス
バス仕様UART
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-MPSSEFTDI Chip 500 mm USB-MPSSE ケーブルは、 FTDI FT232H を使用した小型内部電子回路基板を搭載 ケーブルの端にある USB コネクタにカプセル化され、すべての USB 信号及びプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 内蔵 FT232H デバイスには、マルチプロトコル同期シリアルエンジン( MPSSE )と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSE コマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル( JTAG 、 SPI 、 I2C など)を効率的に使用するデバイスと通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A はオス USB です コネクタ B はメスレセプタクルです USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります 最大出力電流定格は VCC で 450 mA @ 5 V dc 1 KB の受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 フルアシストハードウェア又は X-ON / X-OFF ソフトウェアハンドシェイク 低動作電流及び低 USB サスペンド電流、低 USB 帯域幅消費 USBサスペンド及びレジュームに対応 JTAG 、 SPI 、 I 2 C で最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタで、ホスト又はハブに直接接続します 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途オートメーションシステム 電子機器認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 FCC 認定 CE認証 UL2464 認定
長さ(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトジェンダー1:オス、2:メス
コネクタ1USB A
コネクタ2未処理終端
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート
成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用冷感・消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.75MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
楽する消臭で、ニオイに邪魔されない生活。アルコールフリー。カプセルの力で楽する消臭。ユーカリと柿タンニンで協力消臭。楽する消臭のしくみ:悪臭分解効果のあるユーカリ精油をカプセル化。カプセルが壊れるたびに効果が発揮されます。カプセルが精油の揮発や劣化を防いでくれるため、長時間消臭効果を実感していただけます。高い消臭効果:高い消臭効果を持つユーカリ精油カプセルと柿タンニンを配合。ユーカリ精油に含まれる1,8-シネオールは悪臭成分を分解、無臭化してくれます。アルコールフリー:既存の布製品向けアルコール系消臭スプレーが苦手な方でも安心してお使いいただけます。
用途衣類、帽子、靴、カバン、ソファ、カーペット、玄関マット、カーテン、カーシート、トイレマット、寝具
成分ユーカリ精油、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1回3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※布には直接スプレーしないでください。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(9.93MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、タバコ臭、加齢臭、足臭、ゴミ臭、トイレ臭、ペット臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など
液色透明液体
pH5~7 (50%水溶液)
臭気僅かな臭い
融点(℃)18以下
溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解
爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6
凝固点(℃)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)393以上
DHA、EPAに竪琴アザラシのオイル(ハープシールオイル/DPA)を配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。DPAはEPAの10倍のパワーを持つといわれます。
原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ハープシールオイル、グリセリン
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【4球(1.76g)中】熱量:10.38~16.03kcaL、たんぱく質:0.335~0.53g、脂質:0.987~1.501g、炭水化物:0.038~0.1g、ナトリウム:0.26~2.05mg、DHA:336.48mg、EPA:131.98mg、DPA:40.55mg
1ケース(440mg×120球)
¥2,598
税込¥2,806
7日以内出荷
イワシやマグロなどに含まれているDHAやEPAと深海鮫の強靭な生命力を支えるスクワレンを飲みやすいソフトカプセルに!青魚が嫌いな方にもおすすめ!
原材料スクワレン、ゼラチン、DHA含有精製魚油、EPA含有精製魚油、グリセリン
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分熱量:9.14KcaL、たんぱく質:0.328g、脂質:0.82g、炭水化物:0.112g、ナトリウム:0.98mg、(食塩相当量:0.002g)、DHA:150mg、EPA:50mg、スクワレン:400mg
1ケース(650mg×62球)
¥1,398
税込¥1,510
7日以内出荷
種類 = PTC。検出温度 Max = +80℃。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 10mm。抵抗 = 100Ω。PTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2
タイプ高強度・耐衝撃
規格食品衛生法適合
硬化速度標準硬化
外観無色透明
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。
DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。
仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定)
適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002
質量(kg)約3.0
容量(mL)700
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224
立ち上がり時間約30秒
RoHS指令(10物質対応)対応
えごま油と亜麻仁油には豊富な栄養価を持つ油として知られており、中でも「α-リノレン酸」を豊富に含みます。良質な実から取れる油を飲みやすいソフトカプセルに包みました。いつまでも元気でいきいきと過ごしたい方の毎日を応援します。
原材料エゴマ油、亜麻仁油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(V.E、V.C)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【2球(1.19g)当たり】熱量:8.64kcaL、たんぱく質:0.26g、脂質:0.8g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)、えごま油:400mg、亜麻仁油:400mg
1ケース(595mg×62球)
¥999
税込¥1,079
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RP1D DC スイッチングリレー(基板実装用)は、 4000 V ac rms を超える高入出力絶縁を備え、小型の DC 負荷の高速スイッチングが必要な用途で使用します。定格動作電流:最大 8 A dc 定格動作電圧:最大 350 V dc 表面実装技術 柔軟なカプセル化により、長寿命を実現します
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング範囲 = RP1D出力装置 = サイリスタシリーズ = RP1D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。
10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。
シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
色灰
規格CAT5
ケーブル長(m)300
構造単線
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 15mm。寸法 = 6 (Dia.) x 15mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。直径 = 6mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 2.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 589 nmシリーズ = WL-TMRWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、
SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。
また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、
米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、
世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、
船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
厚さ(mm)0.1
質量(kg)1.2
寸法(mm×m)50×45.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。
CBDとは?
近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。
CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。
CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。
精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。
米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250
質量(g)490
香りフローラルムスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 20mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 76 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 48mV。効率 90%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ