防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0763-0103
TKG品番(2017)6-0679-0104
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。
従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。
取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。
形状D型(カマボコ型)
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)60
長さ(mm)400
幅(mm)66
質量(g)250
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状半月型
色黒
粘着剤付
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなどの悩みの多い作業行程の1つでした。
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要がない為、すぐに塗料行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
テープ長さ(m)9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃
材質ステンレス
寸法(mm)200×280×H140
質量(kg)1.9
EBM品番5490670
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。
材質SUS304 BA材 0.8t
ソロキャンパーのためのミニマル仕様のカマボコテント。カマボコテントの建てやすさや機能性をそのままに、ソロキャンパーがゆったり過ごせるサイズに仕上げました。生地には火の粉に強く(。)焚き火との相性が良いポリコットン素材を採用。テントのそばで気軽に焚き火を楽しむことができます。燃えない素材ではありません。直接火に当てたりテント内での火気の使用はしないでください。
付属品ペグ、キャリーバッグ
材質アウターテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、インナーテント:75Dポリエステル、インナーテントフロア:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン
収納サイズ(約)W60×D25×H25cm
材質(フレーム)アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約450×170×120
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)350、フロア:(最低)5000
収納時寸法(cm)(約)W60×D25×H25
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×150×110
総質量(kg)約10.3
収容人数大人1~2人
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
耐候性・耐オゾン性に優れています。
質量 :約1.9kg材質 :ステンレスカット幅:7mmステンレス刃物使用。うどん、そば、煮物用のかまぼこのカットに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×140
TKG品番9-0688-0401
TKG品番(2017)6-0608-0401
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304
表面処理カバー:BA材、台:BA材
厚さt(mm)カバー:0.8、台:1
質量(kg)適合:6
幅(mm)272
高さ(mm)207
奥行(mm)646
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304
表面処理カバー:BA材、台:BA材
厚さt(mm)カバー:0.8、台:1
質量(kg)適合:3.5
幅(mm)263
高さ(mm)170
奥行(mm)526
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×75
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×45
ステンレス鋼製のうなぎの目打ち・目釘です。
寸法(mm)(本体)145
材質(本体)ステンレス鋼
1本
¥2,888
税込¥3,177
4日以内出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×60
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
ステンレス刃物鋼使用。用途:お弁当やおせち用にかまぼこの定寸カットが1カットで楽々できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200×280×H140mm●重量:約1.9kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1412
アズワン品番67-2476-46
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×60
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横穴式
径(Φmm)60
安全荷重(kg)2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)3500
光源色温白色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×60
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー
アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
安定性が良い底面が平面のかまぼこ型。平型ゼリー用のエサ皿になる穴付きのぼり木です。
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×45×30
1袋(1本)
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1本でたんぱく質3.1g摂れる。おやつにもおつまみにもピッタリ! 唐辛子がピリっと効いた後引く美味しさです。約13cmの長さのチーズかまぼこが8本入っています。お酒のおつまみだけではなく、おやつやアレンジで夕食の一品にも変身!アイディア次第で色々なシーンで楽しめます。1本でたんぱく質3.3gが摂れますので、プロティンバーでのたんぱく補給に飽きた方にもおすすめです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(232g×10個)
¥4,798
税込¥5,182
3日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。かまぼこ型採水缶 (単品)柄なし
仕様●採水量:500mL●規格:Φ105×100mm(H) ステンレス製つる付●※アイボーイ角型瓶(ポリ瓶)装着適合品●※柄付き採水器A・B・C各柄に共通使用できます。
アズワン品番68-2004-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ