84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ 動画あり
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JTC4385 カムシャフトプーリーホルダー JTC 動画あり
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 動画あり
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY 質量(kg)0.958 ケース寸法(mm)520×80×35
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷


主な適合純正品番T10172A、T10554 メーカーフォルクスワーゲン、アウディ 適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン 適合車種VAG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,880 税込46,068
5日以内出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー トラスコ品番823-0751 セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本 質量(kg)1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

用途カミシャフトプーリーの取り外しに使用します。 適合エンジン型式V型エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合車種VW SKODAAUDI:4~6気筒TDIエンジン・V6-V8エンジン・4気筒エンジン(2.0L FSIエンジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷


1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 動画あり
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm)380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重130N・m 使用範囲(mm)30~150 ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800 ベルト厚(mm)8.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー) 適合エンジン型式GTFB20・FB16A 適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷






頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm)(本体部)9 全長(mm)550
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷


ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷