アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途カミシャフトプーリーの取り外しに使用します。
適合エンジン型式V型エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
全長(mm)375
タイプリブタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-5
材質特殊鋼
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
カムプーリーの引き抜きに最適です。
用途VW、AUDI用。
適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)
質量(kg)1.26
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
カムプーリーの引き抜きに最適です。
VW、AUDI用。
適合FSI(2L)用
質量(kg)0.88
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)3
使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70
適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
17日以内出荷
スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー)
適合エンジン型式GTFB20・FB16A
適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)375
タイプVベルトタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
適合車種VW SKODAAUDI:4~6気筒TDIエンジン・V6-V8エンジン・4気筒エンジン(2.0L FSIエンジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1個
¥4,188
税込¥4,607
3日以内出荷
主な適合純正品番T10172A、T10554
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン
適合車種VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。
最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。
196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY
質量(kg)0.958
ケース寸法(mm)520×80×35
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ