板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)6
仕上ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)8.5
仕上有色クロメート処理
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 アダプター オネジ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 メネジ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009
適合板厚(mm)15、16
こんなお得な商品も!
レバーカップリング アダプター オネジ PP
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)2
仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
¥42
税込¥46
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)2.2
仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 オネジ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
TL-96のシリーズ品です。
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等
材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.K1161
RoHS指令(10物質対応)対応
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)5.1
仕上有色クロメート処理
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
衛生ねじオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオス規格に変換するアルミ製の媒介金具です。
材質アルミ製
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】SCS14
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等
付属品鍵2本
トラスコ品番206-3838
材質快削黄銅(C3604)
幅(mm)22
キー番号NO.K1161
RoHS指令(10物質対応)対応
位置鍵抜差:A
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
材質(本体)アルミ(AL)
呼び径(mm)80A
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
こんなお得な商品も!
レバーカップリング アダプター オネジ PP
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール
幅(mm)1036(連結型1018)
質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5
色チーク
高さ(mm)1200(連結型1200)
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700(連結型700)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール
幅(mm)1036(連結型1018)
質量(kg)基本型:45.5、連結型:33.5
色チーク
高さ(mm)1200(連結型1200)
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700(連結型700)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。
用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト
使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。
液色赤
推奨ねじ径10~25mm
使用温度範囲(℃)-55~150
硬化時間(分)20(初期)
硬化時間(時間)24(完全)
強度区分高強度・永久固定用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質アルミ
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質アルミ
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ