54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根が横に開閉しますので、手入れがとても簡単です。
全長(mm)124
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

インクを多く含めますので、太い線を長く描くのに適しております。
全長(mm)150
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

地図製図には欠かせない烏口です。 ストッパー付きで軸の回転を固定できます。
全長(mm)120
1本
7,198 税込7,918
6日以内出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

一番小さいタイプの小型スプリングコンパスは、特に小円の作図に向いています。 それぞれの用途の専用品で、差替はできません。
全長(mm)85 半径(Φmm)製図20
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

地図製図には欠かせない烏口です。 ストッパー付きで軸の回転を固定できます。
全長(mm)130
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA765G セット内容コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm) 主な用途製図用
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

このタイプはそれぞれの用途の専用品、差替はできません。
全長(mm)93 半径(Φmm)製図35
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

TOSタイプはコンパスシャープ中をお使いください。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質18-8ステンレス、柄:天然木(ケヤキ) 容量(L)0.7 質量(kg)0.39 直径×深さ(mm)135×69 TKG品番9-0062-1401 TKG品番(2017)6-0060-1801
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

軽量・熱伝導の良さ、リーズナブルな価格で業務用・家庭用共に根強い人気を誇ります!
用途左利き用 材質本体:アルミ、柄:木
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

材質:有磁性特殊ステンレス。IH対応。
材質有磁性特殊ステンレス 底面の厚さ(mm)1.2
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。 カラス口付。
容量(mL)10 材質ポリスチレン(PS) 口径(Φmm)28.7 高さ(mm)29.6 底径(Φmm)24.5 目盛間隔1mL単位
1袋
2,871 税込3,158
5日以内出荷

従来の英式ビームコンパスを基本に、独式加工に切り換え改良を加えました。 両差替式ですから、烏口・鉛筆がお使いになれます。 微動装置の動きも一段と滑らかになりました。
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]A4ケント紙・100枚入
表面はなめらかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。 細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押絵などに適しています。
寸法(mm)297×210
1個
2,182 税込2,400
当日出荷

ロング中コンパスは、大コンパス用のコンパスシャープ・烏口をご使用いただけます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)134 半径(Φmm)製図95
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

極小円専用のコンパスです。 差替式、鉛筆と烏口が使い分けできます。
全長(mm)121 半径(Φmm)製図15まで
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
全長(mm)97 半径(Φmm)製図32
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
全長(mm)151 半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ラバケット
軟質樹脂を使用しているため、割れにくく、また軽量で扱い易いバケツです。 カラス口付で、液体が注ぎやすくなっています。
容量(L)14 外形寸法(mm)約Φ320×高275
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ドラパス独式中コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
付属品コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入) 全長(mm)120 半径(Φmm)製図95(中継使用時:170)
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。 別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。 ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用 全長(mm)108 半径(Φmm)製図35
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷