53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質真鍮 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)7
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ナスカン真鍮メッキ
エコ商品
材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコッコーDカン
ナスカンと組み合わせて使う、錆びない真鍮製のDカンです。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など 材質真鍮
1パック(15mm×2個)ほか
169 税込186
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)真鍮ナスカン
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)120 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮 長さ(mm)120 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)91 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチコピー:バッグやベルトループ等にワンタッチで取り付けできます。商品説明:アルミ製で軽量ですが丈夫なカラビナです
セット内容本体×1 材質アルミ合金、ステンレス 寸法(mm)6.5×35×61 包装袋入
1個
229 税込252
当日出荷

携帯に便利なカラビナ付
用途遭難時や熊対策に 対象動物 材質本体:真鍮、カラビナ:アルミ合金
1個
599 税込659
翌々日出荷

紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に 材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115 質量(g)約45
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

マグネットを内蔵した便利なカラビナ付きコードリールキーホルダー。バッグやベルトループに取り付けたまま、リール部分を引き出して使用できるので、紛失防止にも繋がります。
材質ABS、ポリカーボネート、ポリエチレン、真鍮、ステンレス、磁石 縦(cm)12.6 厚さ(cm)1.6 横(cm)4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ガラス面がフラット仕様です。 脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。 カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
質量(g)26 表示方式アナログ 寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7 電池SR626 時間精度平均月差30秒
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ36×7×117 時間精度平均月差30秒 文字盤寸法(mm)30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

職人手作り・よく響く真鍮製。ベルの音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。 材質ベル/真鍮
1個
3,280 税込3,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に 材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45 質量(g)約100
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(真鍮製)
消音も簡単!遠くまで響く真鍮製の熊鈴!。美しい音色が遠くまで響く熊鈴です。真鍮ならではのクリアな響きで、熊や野生動物との遭遇リスクを軽減します。リングをカラビナに引っ掛ければ簡単に消音可能。状況に応じて使い分けができる便利な機能付き。登山やハイキング、キャンプなどアウトドアシーンで安心してご使用いただけます。
セット内容本体のみ 材質真鍮 寸法(mm)約190×40 包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
1,091 税込1,200
3日以内出荷

水本機械製作所ヘビーチェーンキャッチ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)150 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)20 寸法w(mm)55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 形状オーバル型 ロック機能なし
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライメイトカプセル刃物
カプセルに入った段ボール開封カッターです。カラビナ付きでカバンやリュックに付けておく事でダンボールの開封時に便利な商品です。
用途ダンボールの開封などに 材質ステンレス+真鍮 寸法(mm)25×10×45 質量(g)23
1個
599 税込659
当日出荷

日本紐釦貿易ネジ式ギボシ
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。 ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。 革小物等のフタ部分にご使用下さい。
1袋(5個)
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ) 全長(mm)83
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ ピッチ(mm)2.1 表面処理(刃部)黒染仕上げ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,688 税込1,857
翌々日出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ 材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他 寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ) 質量(g)約18 寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5 対象動物
1個
699 税込769
欠品中

ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
材質ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。 Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。 ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。 軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。 自然に調和するオリーブカラーを採用。 グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。 カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。 【一匹の魚との出会いを大切に。】 木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。
網目(mm)ネット:12
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型真鍮製消音機能付き熊よけ鈴と ホイッスルのワンセット
用途熊の出る地域の携行品に 材質ベル/真鍮・ステンレス・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42 質量(g)約105
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷