88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等 材質アルミニウム 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛 外径×内径(Φmm)25×17
1袋(4個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)160 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)19 寸法w(mm)55 アズワン品番64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ドロップリング
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個 材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール 径(Φmm)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(2個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMサークルカラビナ
フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
材質ステンレス 線径(Φmm)6 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50 質量(g/個)24 耐荷重(kg)26.4
1セット
749 税込824
当日出荷

小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)80×20×7 シルバー コード長さ(mm)410
1個
499 税込549
欠品中

携帯に便利な小型カラビナ付きホイッスル
用途緊急時や普段の携帯用に 材質ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅30×縦115×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42 質量(g)約14
1個
379 税込417
4日以内出荷

11のツールを搭載した携帯性に優れたカラビナサイズのツール。 あると便利なカラビナ式小型万能ツール。 カバン等に取り付けられます。 六角対辺5.5/78/8/10/12mm、ワイヤーカッター、スケール、栓抜、カッター、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-59
1個
819 税込901
8日以内出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-40 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/4 寸法H(mm)66.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)40 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 マグネットフック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 質量(g)45 明るさ(Lm)100/350/650 電池寿命(時間)1/1.5/3/5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)2 USBタイプType-C 消費電力(W)6 寿命設計寿命4万時間 取扱説明書(2.39MB) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)500 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20 質量(g)45 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超小型G型カラビナです。パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。
材質ステンレススチール 形状G型 ブラック 奥行(mm)7
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル) 最大使用質量(kg)130以下 巻取形式両側巻取
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズM 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズL 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用ランヤードKR150FA L4
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 種類胴ベルト型 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。 材質ポリカーボネイト樹脂 仕様磁石:1個付 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286度 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 気泡管4本線アクリル気泡管
1個
3,288 税込3,617
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)95×31×57 縦丸 質量(g)61 機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 500mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
仕様●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●広口ベントキャップ/広口ベントキャップ アズワン品番65-3862-71
1セット(4パック×6個)
399,800 税込439,780
4日以内出荷

明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど 材質アルミニウム合金 寸法(mm)42×15×65 ブラック 質量(g)33 使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh 点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅 フック マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)300 電球の種類LED
1個
959 税込1,055
当日出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmの小型なD型カラビナ。開口部は工具を吊り下げが楽なスプリングゲート型。片手でスムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 材質スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×41
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)300 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26 質量(g)55 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmの小型軽量なD型カラビナ。工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギ型 材質スチール 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×40
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷