現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-27
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)25×38×15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-11
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-16
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
主な適合純正品番12217-MBG-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79
内径(Φmm)50
幅(mm)25
エスコ品番EA966C-37
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)50×79×25
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質SUS303
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-17
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-PS25。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードを車両に搭載する際に、パックマウントと車体側マウントとの間に割り込ませて使用するカラーです。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードが車体と接触するなど、クリアランスを作りたい場合にご使用ください。販売備考:Rotopaxパックマウント用オフセットカラー&ボルト2個セット。カラー本体(スチール/t=32/Φ25-8.2),ボルト(UNC 5/16-1+3/4)。色[カラー]:ブラック。サイズ:カラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4。材質[素材]:スチール(SS400 ミガキ Φ25)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1セット。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK
適合Rototraxトラクションボード取付用
材質スチール(SS400 ミガキ Φ25)
色ブラック
サイズカラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4
加工無
関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-MC254 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-RTX-BLACK
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04010。ハンドルの高さを25mmアップさせることが出来る「ハンドルアップカラー」純正状態と比べグリップポジションが手前にも来る為、快適なポジションを得る事ができます。また、ホース・ワイヤー・配線類の交換を必要としない為、お手軽な装着が可能です。※車両の状態によってはワイヤー類の取り回しの変更や適切な長さへの変更が必要な場合がございます。販売備考:G310GS/R 2017Y-。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ふせん紙 アソート 75×25
モノタロウ
¥399
税込¥439
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様通常粘着タイプ
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
材質鉄
表面処理3価ホワイト
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ふせん
形状短冊
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×25
商品構成アソート
寸法(縦×横)(mm)75×25
形状短冊形
シリーズPost-it
複数の色が積層されたタイプ。
オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。
スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様通常粘着タイプ
サイズ中
シリーズPost-it
粘着剤水分散性粘着剤
商品構成アソート
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
強粘着タイプのポスト・イットです。
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
寸法(縦×横)(mm)75×25
。Ruland MSP-25-ST は、25 mm ボア、45 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-25-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-25-ST には Ruland 名と内径が刻印されているため識別が容易です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-25-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:25mm●外径:45mm●幅:15mm●コード番号:186-4144
アズワン品番65-7967-68
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
RS PRO V11
仕様シャフト径 = 25mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 40mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
シャフト径 = 25mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 40mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)24
長さ(mm)25
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)306
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸度(%)7
粘着力(N/10mm)5.05
引張強度(N/10mm)70.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ