用途各種結束
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
用途各種結束
引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]
きんちゃくなど袋ものに。柔らかいさわり心地で洗濯にも強く丈夫です。ナチュラルテイストの生地に合わせやすい、ナチュラルカラー。日光や洗濯にも色あせしにくく、摩擦にも強くて丈夫です。
材質アクリル100%
1セット(7本)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。
ポッキンプラグ採用です。
コード長さ(m)20
質量(kg)3.3
コンセント個数3口
許容電流(A)15
電線太さ(mm2)2
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
仕様タイプ = フランス式カラーコードコネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 0.5 mm2 → 10 mm2ワイヤエンドフェルールフランス式カラーコードキット. 絶縁ブーツレースフェルールの便利な2つのキットで、0.5~10 mm2のサイズに対応します。 フェルールにはフランス式カラーコードが適用され、表に示す品番の製品がキットに含まれます。. キット1はフェルールのみ(< 228-0321') 228-0321 キット2はフェルールと0.75 → 10 mm 2 のサイズを圧着する圧着ペンチ(< 266-0288') 266-0288 を含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,170
税込¥8,987
7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。
セット内容カラーコード、グリーン・ダークグレー・オレンジ・ホワイト・パープル×各2個
全長(mm)122
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抵抗器のカラーコードが示す抵抗の値を学習する早見盤です。
表面の円盤をカラーコードが示す順番になるように回転させると、裏側に抵抗値が表示されます。
材質紙、真ちゅう(はとめ部)
寸法(mm)100×100
科目理科
分野物理(電気・磁気)
1個
¥100
税込¥110
3日以内出荷
じゃまなコードがあっという間に片付くコードクリップです。
付属品粘着シート12枚(2シート)
色(BBセット)ブラウン/ベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×11
1パック(10個)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
個人識別用のカラーコード クリップ。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。
全長(mm)122
併用可能製品シリーズ4000 Buccaneerコネクタ
袋の口をしっかり締められる紐止め。カラー紐 細・中細に使えます。
仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。
セット内容カラーコード、レッド・ブルー・イエロー・グレー・マゼンタ×各2個
全長(mm)122
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対象車種:ハスラー。インパネ周りにも遊びゴコロをプラス。収納としても使用できます。※HYBRID G、HYBRID Gターボに取り付ける場合は、別途インパネアッパーボックスセットが必要となります。※取り付け後は、再度脱着することは出来ません
適合車種HUSTLER
仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●キット内容:0.5 mm2 → 1.5 mm2ワイヤエンドフェルール●RSドイツ式カラーコードキット. 一般的なRS製品の交換フェルールを含むドイツ式カラーコードキット。. 最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,120
税込¥6,732
7日以内出荷
仕様タイプ = ドイツ式カラーコードコネクタタイプ = ブーツレースフェルールRSドイツ式カラーコードキット. 一般的なRS製品の交換フェルールを含むドイツ式カラーコードキット。. 最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,040
税込¥3,344
7日以内出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。
セット内容ポジビット 056722(PZ2×20個)
ビット(PZ)2
ビット全長(mm)25
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
USP Class VI。Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類通信ケーブル
シース厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-15~+60
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
CryoKING(R) クライオジェニックバイアル カラーコード。クライオジェニックバイアルインナーキャップおよびアウターキャップ用カラーインサート。サンプルの識別に便利。液体窒素内での使用可能。未滅菌。オートクレーブ可能
Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265
アズワン品番65-7552-16
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014457 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 色: グレー
仕様●併用可能製品:中国●色:グレー●コード番号:200-7267
アズワン品番65-7554-09
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014496 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 黒色
仕様●併用可能製品:中国●色:黒●コード番号:200-7268
アズワン品番65-7543-67
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014456 は PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 緑色
仕様●併用可能製品:中国●色:緑●コード番号:200-7266
アズワン品番65-7561-80
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
検体を色別で管理する際に便利です。
再利用防止のミシン目付きです。
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数4
電線仕様VCT1.25 2芯 15A
種別10L
アズワン品番61-0306-83
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0306-82
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ