30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病) 有効成分炭酸水素カリウム80.0% 性状類白色水溶性粉末 農林水産省登録第(号)18358 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称炭酸水素カリウム 等級特級 化学式KHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成KHCO3 アズワン品番89-0065-85 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量100.12 CAS登録番号298-14-6 別称重炭酸カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン 成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上 危険物の類別非危険物
1個(100g)
219 税込237
欠品中

SUN & HOPE(サンアンドホープ)加里
速効性のカリ肥料です。根や茎の生育を促進します。作物を丈夫に育てます。 植物全体のバランスを整え、耐病性を高めます。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分カリ:60 寸法(mm)75×150×190 名称60.0塩化加里 登録保証輸第1880号
1袋(500g)
529 税込582
当日出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
1式(5袋×25kg)ほか
16,900 税込18,590
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和) 食品添加物
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
トラスコ品番356-4968
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1箱(5kg×4袋)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭酸水素カリウムが有効成分の、カリ肥料効果もある殺菌剤。有機農産物栽培(有機JAS)に使用できる。
用途野菜類・花き類・観葉植物のうどんこ病・灰色かび病に。 適合病害虫さび病、灰色かび病、葉かび病、うどんこ病、白さび病(適応作物以外には使用しないで下さい) 有効成分炭酸水素カリウム 剤形水和剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)18358 成分炭酸水素カリウム 容量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112
1箱(1.2g×10袋)
699 税込769
当日出荷

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

毎日の水分補給に! エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合 運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。 発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。 活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。 甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。 糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。 1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。 1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal
商品タイプ粉末タイプ
1箱(30g×5袋)ほか
659 税込712
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な糖分とナトリウムを含むため水より優れた水分補給。1袋当たり1L作れます。
成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mg シリーズアクエリアス 容量(g)48/袋 容器 原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギー特定原材料:なし
1箱(48g×30袋)
3,598 税込3,886
当日出荷

1個(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

たんぱく質含量90%。溶かしやすく・使いやすい粉末タイプです。リン・カリウム含量を低く調整
成分乳清たんぱく質 容量(g)220 アズワン品番7-9093-52 アレルギー乳成分・大豆
1ケース(12袋)
35,398 税込38,938
翌々日出荷

溶かしやすく、使いやすい。リン・カリウム含量を低く調整した高たんぱく質。料理や飲み物の味を損なわず、溶けやすいたんぱく質粉末です。
アレルギー乳成分・大豆
1箱(5g×10袋)ほか
1,098 税込1,186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用 白色・粉末 pH11.0±1.0 主成分無塩化無機化合物 比重(カサ比重)1.05以下 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(9kg)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7種の国産素材(大麦若葉、緑茶、ほうれん草、ブロッコリー、 ケール、長命草(ボタンボウフウ)、大根葉)と食物繊維・生きた 乳酸菌・活きた酵素が摂れる糖類不使用の粉末青汁です。
賞味期限12ヵ月 アズワン品番65-0417-54 原材料食物繊維、大麦若葉粉末、緑茶粉末、ほうれん草粉末、ブロッコリー粉末、ケール粉末、米こうじ粉末、ボタンボウフウ粉末、スピルリナ、ケフィア粉末(乳成分を含む)、でん粉、大根葉粉末 アレルギー 栄養成分エネルギー:13kcal、たんぱく質:0.1~0.6g、脂質:0~0.3g、炭水化物:4.8g、糖質:0.2~1.2g、糖類:0.1~0.5g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:0~0.02g、カリウム:15~78mg、ビタミンK:12~68μg ※糖類は一切使用していません。本品に含まれる糖類は主に野菜粉末に由来するものです。
1箱(20本×10箱)
12,980 税込14,018
4日以内出荷

4種類の野菜が入ったカラフルで見た目もかわいいおやつです。ハムスターが持って食べやすいサイズに仕上げました。
成分(保証成分)粗たん白質4.0%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分42.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×210 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)野菜類(にんじん、キャベツ、かぼちゃ、トマト等)、糖類、でん粉類、穀物、豆類、油脂類、肉類、増粘安定剤(グリセリン、カゼインナトリウム)、品質保持剤(プロピレングリコール)、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(リン酸カルシウム)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤102、青1、赤106) 対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(60g)
189 税込208
4日以内出荷

食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート。高たんぱく設計で筋肉の健康維持。※室内猫用比 約105%。Lーカルニチン配合。猫が大好きなチキンの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。※軽減効果はねこによって個体差があります。※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。
シリーズAllWell カロリー(kcal)約340/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分たんぱく質32.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維9.0%以下、灰分7.0%以下、水分10.0%以下
1袋(1.5kg)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート。独自の丸十字形状の粒で、猫がよく噛むことに配慮して早食いをケア。猫が大好きなチキンの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。※軽減効果はねこによって個体差があります。※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。
シリーズAllWell カロリー(kcal)約340/100g 原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干しパウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
1袋(1.5kg)
1,998 税込2,198
4日以内出荷