41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
1個
979 税込1,077
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

森清化工パーフロOリング MP300B
エコ商品
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B 硬さ75 機能耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

森清化工パーフロOリング MPB
エコ商品
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75 機能耐薬品、耐溶剤、耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1 SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
4,898 税込5,388
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m 質量(kg)5 最大揚程(m)5 移送液温(℃)0~50 揚水量(L/min)80
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

コスモ・テックOリング Viton VF/VG用
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 Oリングバイトン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1 付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃)5~35 本体質量(g)約700 適合容量(mL)50~5000(フラスコ) モーターDCブラシレスモータ 対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222 電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W)30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000 回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa)399.9以下 安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)PTFE ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.4 ねじの種類Rc 耐圧(MPa)0.5 使用流体気体/液体 材質(接液部)PTFE・PFA・Oリング クラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50LH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40LH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面:裏
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40L SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50H0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面右
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40H0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)