カワサキウインカー変換カプラー(シングル球用/2本セット) フロント:(’04~)W650・(’06~)W400・ESTRELLA
リア:(’01~)ZEPHYR1100/750/400X・(’01~)ZRX1200R/400/400Ⅱ
カワサキウインカー変換カプラー(ダブル球用/2本セット) フロント:(’04~)ZEPHYR750・(’04~)ZRX1200R/400/400Ⅱ※注1 091077/091477 カワサキオス端子対応メス端子付き
※注2 091079/091479 ホンダ・ヤマハオス端子対応メス端子付き
※KAWASAKI W800は091675(ホンダ新コネクター式が適合)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タイプ2極
適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
タイプ2極
適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
適合カワサキ
付属バルブ12V 15W
適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)
純正品番23037-1285
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
カスタムウインカーを装着する際に必要な配線処理がカプラーオンで容易に行えます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)
適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
市販汎用ウインカー(テールランプ)の端子を各社専用コネクターに変換することにより、スマート・容易に装着することができます。
ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式
(’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11
主な適合車種CB400SF(-03)/SPEC2・X-11
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
関連キーワード