シャープな切れ味で細かな作業がラクラク
手軽に使える超小型タイプ
押し・引き兼用
付属品替刃一枚
質量(g)91
刃のサイズ(mm)25
本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
1個
¥729
税込¥802
欠品中
木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
¥838
税込¥922
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工
刃幅(mm)40
奥行(mm)38
材質(刃)炭素工具鋼
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)42
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
幅(mm)55
種別替刃式
高さ(mm)145
質量(g)120
奥行(mm)35
溝幅(mm)21
材質(刃)SK材
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工
幅(mm)55
奥行(mm)45
刃幅(mm)40
材質(刃)炭素工具鋼
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)180
シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27
材質(本体)スチール
質量(g)70
本体寸法(mm)28×90
材質(刃)SK-5
1台
¥589
税込¥648
当日出荷
床タイルの平面削り、面取りに。
持ち運び簡単なポケットサイズです。
アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm)35
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
TRITON 400Wミニカンナ60mm(TMNPL)対応替刃
材質HSS(高速度鋼)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
適合機種HL-6A
1セット(2枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電流(A)12
切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480
質量(kg)34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
平らな面を削るのに適した鉋です。平面や木口、または面を削る時に使用します。
用途細工用。
刃幅(mm)42
幅(mm)55
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
付属品収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42
材質(台)黒壇
大きさ中
材質(刃)ハイス
ケースポリプロピレン
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター
質量(kg)43
電源(V)AC100
最大切削幅(mm)180
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
<ポイントヘッドシンカー>小型化に伴いヘッドの形状を調整し、ダートのキレが向上。 <スムースフォルムボディ>流れるような形状のボディはシャクリの軽さと安定性に貢献。 <カーブフック段差カンナ>小型化に伴い水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。
用途低活性時にベイトのサイズを選ぶような状況に合わせた、2.5号が待望の登場!ダウンサイジングに伴い、針のバランスを見直し、フックはシワリ形状を採用。ティップランナーの長所を維持しつつ、ダウンサイズ化にあたり、必要な要素を再検証。よりシビアな状況での答えを導き出すアイテム。ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。 <アクションイメージ画像>ボートからのキャスト&カーブフォールでも活躍!シャクリが軽く、キレのあるダート!小さいシルエットでスレたイカにも効果的!
全長(mm)93
サイズ2.5号
自重(g)14
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
仕様No.999-038
トラスコ品番364-5835
主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。
付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350
電源コード(m)2.2
寸法(cm)17×22×21
定格時間(分)30
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。
セット内容YCS-125N用砥石×1
質量(g)約600
直径(Φcm)12.5
厚さ(cm)2
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
関連キーワード