1,593件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13L02-SU D30ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 トラスコ品番457-4800 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 質量(g)830 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

27L02-AS SGカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SGカーブレール
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) 許容荷重(kg)200kg 質量(g)1460 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)530
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1箱(2個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GR-17 剪定鋸カーブソー アルス 動画あり
アルス剪定鋸カーブソー
エコ商品
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5759 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)折込時:230、使用時:377 質量(g)175 ピッチ(mm)(刃)7 仕上ハードクローム仕上げ 適合替刃GR-17-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-32E 剪定鋸ジェットカーブ32 アルス 動画あり
アルス剪定鋸ジェットカーブ32
エコ商品
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)320 全長(mm)500 仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式 質量(g)本体:258 サヤ:162 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-32E-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

25L02-SU D40ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ステンレスカーブレール
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4893 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)1268 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 トラスコ品番396-5767 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)202 質量(g)30 表面処理ハードクローム仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)320 全長(mm)385 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品UV-32E 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

ベストコStlye Tools カーブバサミ
エコ商品
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃) 質量(g)130 寸法(cm)23.5×10.5×1.5 アズワン品番64-1209-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)370 全長(mm)600 仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g)本体:341 サヤ:239 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

11L01-AS D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)571 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)300
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

フェデポリマーブルST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)
エコ商品
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様250R 適合ST-30 材質アルミ 長さ(mm)800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製)
エコ商品
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様500R 適合ST-40 材質アルミ 長さ(mm)800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

28L01-AS キャリーカーブレール 800×800×300R 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物キャリーカーブレール 800×800×300R
エコ商品
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 質量(g)2100 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLSB20-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 シャンクBT50 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)85
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当) 許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)39~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 シャンクBT40 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:15 シャンクA100 寸法C1(Φmm)21 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)85
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (A63-SLSB16-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLSB16-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:15 シャンクA63 寸法C1(Φmm)21 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)53
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (BT50-SLSB16-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLSB16-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:15 シャンクBT50 寸法C1(Φmm)21 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)85
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (A63-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLSB20-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 シャンクA63 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 シャンクA100 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)85
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×2
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×4
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36 材質(ローラー部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36 材質(ローラー部)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)51 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(三相) モータ出力(W)25×4
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(三相) モータ出力(W)25×2
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(単相) モータ出力(W)25×4
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(単相) モータ出力(W)25×4
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列混合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)46~133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565~840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC200(三相) モータ出力(W)25×4
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)