35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最大積載量(kg)車両:2268 最高位(mm)616 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。 仕様最大上昇(cm):53.3 質量(kg)車両:1588以下 幅(cm)リフトポイント幅:128.3 寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
179,800 税込197,780
欠品中

1台
319,800 税込351,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4611 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
649,800 税込714,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4531 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷


スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外し その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:26 高さ(mm)240-580 本体質量(kg)25 直径(mm)700 最大荷重(kg)180 (400ポンド)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式 ロードセンター(mm)300 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番458-3787 全長(mm)1130 タイプ手動油圧リフト 全幅(mm)880 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。 容量(L)400 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ 質量(kg)38.3 キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941 収納の目安ゴミ袋(45L)約10個 商品タイプ本体(フレーム)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsu宵姫 コブラ 68-585
浮き上がりの良いコブラヘッドが表層~中層においてスローなレンジキープ力を発揮!ヘッド底面で適度に水を捉えることで浮き上がり性能を向上させたコブラヘッド。 その登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。 浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層からシャローエリアにおいてデッドスロー状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。 重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。 カーブフォートロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ 入数4
1袋
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「BIG-ONE SPECIAL」がコンセプトはそのままにベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの24gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 掛けた魚をバラす事などあり得ない。 大型鱸族特化型リバープラッギングベイトロッドだがアンダールアーウエイトは8gまで対応する。 特に21gから31gはキャスト・アクション共にストレス無く行えるのでリバーは無論、サーフや大型ベイトの捕食パターンを得意とする。
用途足場の低い磯ヒラや大・中・規模河川で特に雨後の急流河川にて大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)30g前後のシンペンにてテスト。 川の激流や磯ヒラでの風・ウネリに負けないギリギリの繊細なティップとバイブ28gの快適な遠投性を重視し、容易にフルキャストが可能、ランカークラス(6kg以上)でしっかりタメが効き、恐怖心無く余裕を持ってリフトできる強靭なバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルベイト 継数(本)2 仕舞(cm)149 ルアーMAX(g)45 適合ライン(号)2
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

初代992のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目992はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルは初代と共通だが、プライ数を増やし、パワー・トルクを強化、MAXルアーウエイトも5gUPの45gとなり、今まで以上に攻撃的なゲームが可能。 パワーを上げてもいるにも拘らず、細部の軽量化の恩恵により操作性は格段に向上。 テスト時にダブルフットのバットガイドはブランクバランスを著しく悪化させた為、全ガイドシングルフットを採用しているが、バット側から3ヶ所のガイドに関しては、スレッド割れに対応すべく、強度確保のトリプルラッピングを採用。ブランクスに至っては、手に持った瞬間、対ランカー専用が故に「キンキンの棒」をイメージさせるが、高負荷を思い通りに操る事のできる「ランカーで曲がるバット」に設計。 初代992は川ヒラをメインコンセプトに設計したが、二代目992は磯ヒラに多用するアングラーを考慮し川ヒラ・川マルは勿論、磯ヒラにも完全対応。 このブランクスに封じ込めた「異常な感度」と「溢れるパワー」で是非「夢の大魚」を実現して頂きたい。
用途足場の低い磯ヒラや大・中・規模河川で特に雨後の急流河川にて大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)30g前後のシンペンにてテスト。 川の激流や磯ヒラでの風・ウネリに負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ35gフルキャストが可能、ランカークラス(6kg以上)でしっかりタメが効き、恐怖心無く余裕を持ってリフトできる強靭なバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルスピニング 継数(本)2 仕舞(cm)149 ルアーMAX(g)45 適合ライン(号)2
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

イージーリフトアップスタンド ラウンドタイプ(メーカー品番:32722)専用の補修品。 ラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。 特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


ハネウェルキースイッチ
IP等級申請中。Honeywellキー及びロータリスイッチ、ねじコネクタ。このキースイッチはパネル取り付け用途向けに設計されたもので、環境的に密閉されているため、様々な環境での使用に適しています。 Oリングを使用してチャンバへの埃や水分の侵入を防止し、摩耗を低減し、スイッチを長持ちさせます。これはメンテナンスコストやダウンタイムの削減に役立ちます。 各種オプションを用意 想定される用途: 全地形対応車 スノーモービル ゴルフカート 架空リフト / シザーリフト / ブームリフト テレハンドラー
仕様●電流 Max:20A●シリーズ:84828●カットアウト直径:22.1mm●末端様式:ネジ●最大DC電圧:48V●コード番号:843-5619 アズワン品番65-7841-71
1個
7,398 税込8,138
欠品中

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。
用途「エコギア熟成アクア リングマックス」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」をよりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかでも、テキサス、ヘビーダウンショット、ジカリグをメインリグとしたのが「エコギア熟成アクア リングマックス」です。しっかりと水を掴むリング状リブボディは、良好なフックセットポジションをキープし、より刺さりの良いフッキングを可能にするフックポイントホールドデザイン。さらに、表面積をかせぐことで、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮します。また、シンプルにも見えるテールは、厚さと硬さを絶妙なバランスで設定。シンカーに引かれたフォール時、リフト時には、カーリーテールがアクションし、波動で広範囲にアピール。シンカー着底後のノーシンカー状態では、動きを止めたテールが水を逃し、パドルテールのようなスライドフォールを発生させ、喰わせの「間」をオートマチックに演出します。「喰わせ」と「アピール」を高次元で両立させるカーリーテールワームです。 寸法(mm)レングス:97 サイズ(inch)レングス:3.8 入数6ケ
1パック(6個×1パック)
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。
用途「エコギア熟成アクア リングマックス」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」をよりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかでも、テキサス、ヘビーダウンショット、ジカリグをメインリグとしたのが「エコギア熟成アクア リングマックス」です。しっかりと水を掴むリング状リブボディは、良好なフックセットポジションをキープし、より刺さりの良いフッキングを可能にするフックポイントホールドデザイン。さらに、表面積をかせぐことで、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮します。また、シンプルにも見えるテールは、厚さと硬さを絶妙なバランスで設定。シンカーに引かれたフォール時、リフト時には、カーリーテールがアクションし、波動で広範囲にアピール。シンカー着底後のノーシンカー状態では、動きを止めたテールが水を逃し、パドルテールのようなスライドフォールを発生させ、喰わせの「間」をオートマチックに演出します。「喰わせ」と「アピール」を高次元で両立させるカーリーテールワームです。 寸法(mm)レングス:75 サイズ(inch)レングス:3 入数8ケ
1パック(8個×1パック)
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

*重厚なメインパドル。厚さからくる強度によって、水になびくのではなく、水を動かす強さを持たせています。強アピールの源です。 *一般的なホグ系と異なり、パーツ類は全てカールさせていない形状。ボリュームを出しながらも抵抗を減らすことで、リフトやフォールの「移動」と「ストップ」のメリハリを効かせ、リアクションバイトを誘発します。 *ヘビーシンカーでのフォーリングや、素早いリフトで生まれる他に類を見ないアクション。メインパドルを大きく揺するような動きは、まさに逃げまどうザリガニのアクションそのもの。
用途「エスケープ ツイン」 メリハリの効いた動きに、ボリュームによる「強い」アピール効果を持たせたのが「エスケープツイン」。ボリュームアップした各パーツは全てストレート系水押し形状。これによりフォールやリフトなどではスパッと動いてリアクションを誘い、着底の瞬間やシェイクでは各パーツが水を大きくかき乱し、強い存在感でアピールします。中でも特徴的な2枚の分厚いパドルは、アクション中はもちろんフォールやただ巻きでも上下に大きくウォブリングして他に無いアピールを見せます。全体としてのシルエットは標準的なザリガニに合わせた喰わせサイズ。高比重素材に混ぜ込んだ塩と、味と匂いの粒子がさらに喰い込みを確実にします。使い方は杭やブッシュなどのカバー直撃テキサス。ブレイクやハンプ狙いのキャロライナ。ビッグフィッシュ狙いのラバージグトレーラーとしてもベストマッチ。勝負の早い「強い」ソフトベイトの釣りに欠かせないワームです。 長さ(mm)レングス:4-1/2”class/105 入数(個)5 フックサイズ推奨:2/0~3/0オフセットタイプ
1パック(5個)
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130 アズワン品番65-8070-16
1個
119,800 税込131,780
欠品中

THICK RIB&REAL SHELL FINISH(シックリブ&リアルシェルフィニッシュ) フックをしっかりホールドし、なおかつフッキングをも容易にするようデザインされた厚リブ。アクションを加えると水を掻き乱して強波動を生み出します。ボディ表面には細かく、かつランダムに凹凸を作り込んだ「リアルシェルフィニッシュ」を採用。見た目の生物らしさに加え、ボディ全体での水噛みが強くなることで、アピール力とアングラー側の操作感を向上させています。
用途「リングマックス パワーオーシャン」 ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインナップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。 寸法(mm)レングス:74 サイズ(inch)レングス:3 入数10ケ
1パック(10個×1パック)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

THICK RIB&REAL SHELL FINISH(シックリブ&リアルシェルフィニッシュ) フックをしっかりホールドし、なおかつフッキングをも容易にするようデザインされた厚リブ。アクションを加えると水を掻き乱して強波動を生み出します。ボディ表面には細かく、かつランダムに凹凸を作り込んだ「リアルシェルフィニッシュ」を採用。見た目の生物らしさに加え、ボディ全体での水噛みが強くなることで、アピール力とアングラー側の操作感を向上させています。
用途「リングマックス パワーオーシャン」 ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインナップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。 寸法(mm)レングス:94 サイズ(inch)レングス:3.6 入数8ケ
1パック(8個×1パック)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)